Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - SIRIUS - SIRIUS HRI 230W 2x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-59510
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321810311
EAN/GTIN:
     4008321810311

Osram - SIRIUS - SIRIUS HRI 230W 2x1

Elektrische Daten
Nennleistung: 180…230 W
Nennspannung: 85 V
Nennstrom: 2.70 A
Lichttechnische Daten
Nennlichtstrom: 8000 lm
Abmessungen & Gewicht
Durchmesser: 51.0 mm
Länge: 62.5 mm
Zusätzliche Produktdaten
Sockel (Normbezeichnung): FaP2.5
Weitere Informationen:
Sockel:
FaP2.5
Spannung:
85 V
Leistung:
180…230 W
Lichtstrom:
8000 lm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
4
1
Frei Haus
ab € 127,66*
€ 162,90*
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 139,77*
€ 169,32*
1
Frei Haus
ab € 163,18*
€ 199,38*
1
Frei Haus
ab € 171,07*
€ 207,49*
5 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 173,78*
€ 211,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,90*
€ 193,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,97*
€ 184,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,67*
€ 173,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.