Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - HBO - HBO 2001W/CIEL 4x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-59540
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300972121
EAN/GTIN:
     4050300972121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HBO Lampe
HBO Speziallampe

Osram - HBO - HBO 2001W/CIEL 4x1

Elektrische Daten
Stromart: DC
Nennleistung: 2000 W
Nennspannung: 26 V
Nennstrom: 77.00 A
Bemessungsleistung: 2000 W
Abmessungen & Gewicht
Durchmesser: 62.0 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift: 307.00 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL): 148.75 mm

Sicherheitshinweise
Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes dürfen HBO Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel oder der Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Sockel:
SF33.5/SFa33.5
Spannung:
26 V
Leistung:
2000 W
Mittlere Lebensdauer:
2250 h
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.317,60*
€ 2.464,62*
Frei Haus
ab € 2.347,05*
€ 2.488,01*
Frei Haus
ab € 2.386,53*
€ 2.511,64*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.464,62*
€ 2.932,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.430,49*
€ 2.892,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.362,25*
€ 2.811,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.339,50*
€ 2.784,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.317,60*
€ 2.757,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300508153
ab € 240,93*
Ähnlich
Osram
4050300506791
ab € 215,42*
Ähnlich
Osram
4050300507156
ab € 290,22*
Ähnlich
Osram
4050300506692
ab € 230,18*
Ähnlich
Osram
4008321147875
ab € 2.687,09*
Ähnlich
Osram
4050300258041
ab € 377,01*
Ähnlich
Osram
4050300275819
ab € 553,57*
Ähnlich
Osram
4050300288857
ab € 739,42*
Ähnlich
Osram
4050300351599
ab € 362,22*
Ähnlich
Osram
4050300947556
ab € 1.972,29*
Ähnlich
Osram
4050300947433
ab € 2.382,19*
Ähnlich
Osram
4008321281159
ab € 3.706,62*
Ähnlich
Osram
4008321147899
ab € 3.671,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.