Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - MASTERColour CDM-TD - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-5959
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     20002015
EAN/GTIN:
     8711500200020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe RX7S
Entladungslampe Sockel RX7S
Halogenmetalldampflampe
Halogenröhre

Philips - MASTERColour CDM-TD - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7S

Ersetzen Sie Ihre Quarzlampe durch eine effiziente und langlebige Alternative! Die MASTERColour CDM-TD vereint höchste Qualität und stabile Farbwiedergabe für die Beleuchtung von Verkaufsräumen und attraktive Außeneinsätze.
Lampenleistung: 71.5W, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Brennermaterial: Keramik, Brennstellung: p45, Durchmesser: 22mm, Gesamtlänge: 119mm, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja, Solariumlampe: Nein, Farbe: weiß, Lampenspannung: 82-98V, Lichtfarbe: 942, Ausführung: klar, Lampenbezeichnung: sonstige, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 72kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 16000h, Lichtstrom: 5600lm, Sockel: RX7s, UV-Schutz: Ja, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Farbtemperatur: 4200K, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Lampenlichtausbeute: 76lm/W
EAN/GTIN: 8711500200020
GPC/12NC: 928084705133
Weitere Informationen:
Sockel:
RX7s
Spannung:
81 V
Leistung:
71.5 W
Lichtfarbe:
942
Farbtemperatur:
4200 K
Lichtstrom:
5600 lm
Mittlere Lebensdauer:
16000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
72,00 kWh/1000h
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
65
1
€ 7,50*
ab € 17,30*
€ 23,81*
Lager 1078
204
1
€ 6,90*
ab € 16,84*
€ 24,12*
6 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 24,68*
€ 28,91*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 23,07*
€ 31,67*
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 25,02*
€ 34,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
19782515
ab € 17,38*
Ähnlich
Philips
19784915
ab € 17,74*
Ähnlich
Philips
20025915
ab € 15,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.