Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - MASTER TL5 Circular - MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-6587
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     64279025
EAN/GTIN:
     8711500642790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2GX13 Leuchtmittel
2GX13 Sockel
Leuchtmittel 2Gx13
Sockel 2GX13

Philips - MASTER TL5 Circular - MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830

MASTER TL5 Circular ist eine ringförmige, schlanke Leuchtstofflampe mit 16 mm Röhrendurchmesser und macht die Konstruktion extrem flacher Leuchten möglich.
Lampenleistung: 55.7W, Rohrdurchmesser: 18mm, Ringdurchmesser: 305mm, Interner Reflektor: Nein, Farbe: weiß, Anwendung: allgemein, Splitterschutz: Nein, Zündstreifen: Nein, Schnellstart: Ja, Lichtstrom: 4210lm, Starterloser Betrieb: Nein, Vollspektrumlampe: Nein, Geeignet für Ex-Leuchten: Nein, Geeignet für Notlicht: Nein, Doppelwandig: Nein, Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen: Nein, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 56kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 12000h, Lampenbezeichnung: sonstige, Sockel: 2GX13, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 3000K, Lampenform: Ring, Lampenlichtausbeute: 76lm/W, Lichtfarbe: 830, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K
EAN/GTIN: 8711500642790
GPC/12NC: 927965783013
Weitere Informationen:
Sockel:
2GX13
Spannung:
202 V
Leistung:
55.7 W
Lichtfarbe:
830
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
4210 lm
Mittlere Lebensdauer:
12000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
56,00 kWh/1000h
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
350
€ 4,90*
ab € 22,32*
€ 33,56*
3 Tage
300
€ 5,55*
ab € 23,65*
€ 33,81*
3 Tage
345
€ 4,96*
ab € 69,74*
€ 88,07*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.