Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-6682 Herst.-Nr.: 71628627 EAN/GTIN: 8711500716286 |
| | |
|
| | |
| Philips - TL Mini Standardfarben - TL Mini 8W/54-765 FAM TL Mini ermöglicht mit kleinen Abmessung ein minimalistisches Leuchtendesign und den Betrieb mit Gleichstrom bei niedriger Spannung (Notstrom). Sie ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen Farbwiedergabe und Lichtausbeute eine untergeordnete Rolle spielen, wie Orientierungs-, Signal- und Notbeleuchtung. Lampenleistung: 7.1W, Rohrdurchmesser: 16mm, Länge: 302.5mm, Interner Reflektor: Nein, Farbe: weiß, Anwendung: allgemein, Splitterschutz: Nein, Zündstreifen: Nein, Schnellstart: Ja, Lichtstrom: 335lm, Starterloser Betrieb: Nein, Vollspektrumlampe: Nein, Geeignet für Ex-Leuchten: Nein, Geeignet für Notlicht: Nein, Doppelwandig: Nein, Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen: Nein, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 8kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 10000h, Lampenbezeichnung: T5, Sockel: G5, Farbwiedergabeindex CRI: 70-79, Farbtemperatur: 6500K, Lampenform: Stab, Lampenlichtausbeute: 47lm/W, Lichtfarbe: 765, Lichtfarbe nach EN 12464-1: tageslichtweiß >5300 K EAN/GTIN: 8711500716286 GPC/12NC: 928001005440 Weitere Informationen: | | Sockel: | G5 | Leistung: | 7.1 W | Lichtfarbe: | 765 | Farbtemperatur: | 6500 K | Lichtstrom: | 335 lm | Mittlere Lebensdauer: | 10000 h | Energieeffizienzklasse: | G | Energieverbrauch: | 8,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,49* | € 5,36* | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 4,38* | € 5,68* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,02* | € 6,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|