Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec - Tulka Edelstahl - Tulka Edelst.V4Am.Clipver.Eckig IP55 starr 1,4401 X5Cr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauring
Einbauring
Artikel-Nr.:
     1078-80644
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     R5566-V4A
EAN/GTIN:
     4012094556604
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

Rutec - Tulka Edelstahl - Tulka Edelst.V4Am.Clipver.Eckig IP55 starr 1,4401 X5CrNiMo 316

Rutec Einbaustrahler (wechselbar), TULKA V4A Edelstahl Einbaustrahler,
starr 1,4401 X5CrNiMo 316 MR16 Tulka Edelst.V4Am.Clipver.Eckig IP55
Artikelnummer: R5566-V4A
Beschreibung: starr 1,4401 X5CrNiMo 316 MR16 Tulka Edelst.V4Am.Clipver.Eckig IP55
starr, ohne Sprengring, IP55 V4A Edelstahl, Quadratisch · für ø 50 mm Leuchtmittel · Innen- und Außenanwendung · Auch für den Einbau in Betondecken und anderen thermisch schwierigen · Einbausituationen sowie den Einsatz in Feuchträumen und Seeluftgebieten · geeignet. · Gehäuse und Abdeckring aus V4A Edelstahl. · Leuchtmittelwechsel durch Herausnehmen des Innenringes (Clipverschluss). · Gehärtetes klares Glas. Schutzart IP55 bei Einbau in geschlossenen Decken. · exklusive Leuchtmittel · Deckenausschnitt 68mm · Aussendurchmesser 82x82mm · exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII) · exklusive Hochvolt Fassung+Zugentlastung Art.-Nr.: 54995 (SKII)
EAN: 4012094556604
Hinweis Die Einbaustrahler werden ohne Fassung geliefert. Bitte bestellen Sie daher die geeignete Fassung separat!
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,77*
€ 38,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,18*
€ 40,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,11*
€ 42,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,15*
€ 44,11*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 33,94*
€ 46,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
527141
ab € 18,66*
Ähnlich
Rutec Licht
527001
ab € 20,80*
Ähnlich
Rutec Licht
527000
ab € 14,47*
Ähnlich
Rutec Licht
R5564-V4A
ab € 21,21*
Ähnlich
Rutec Licht
R5564-1
ab € 21,09*
Ähnlich
Rutec Licht
R5569-1
ab € 25,08*
Ähnlich
Rutec Licht
R5558-1
ab € 20,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.