Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Verlängerungskabel
>
Baustellen-Verlängerungskabel
>
Artikel
as - Schwabe CEE Verlängerung Phasenwendestecker 32A 22kw 25m H07RN-F 5G6 IP44
Menge:
Stück
Produktinformationen:
as - Schwabe
icecat
Lager 1083
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1083-60519
Hersteller:
as - Schwabe
Herst.-Nr.:
60519
EAN/GTIN:
4011160605192
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Steckdosen-Kombination
CEE Starkstromverlängerungsleitung H07RN-F
Kabel: Für optimale Reichweite sorgt unsere 25 Meter schwere Gummischlauchleitung Typ H07RN-F 5G6. Durch die robusten Materialien ist die Leitung spritzwassergeschützt und für den Außenbereich geeignet. Nutzbar für alle Caravan- und Wohnmobil-Modelle.
Stecker: Der geprüfte 5-polige Starkstrom-Stecker auf Starkstrom-Kupplung ist Ihr optimaler Baustellen- und Gewerbeartikel. Maximale Kompatibilität für alle gängigen CEE-Anschlüsse.
Mit hochwertigem 32 A CEE-Phasenwendestecker auf CEE-Kupplung
Material: Das Gehäuse des Steckers und der Buchse sind aus robustem Material und haben eine hohe Langlebigkeit. Für 400 V und 32 Ampere Steckdosen verwendbar. Ihre funktionale Verlängerung für den Bau.
Sicherheit: Unsere Produkte sind nach aktuellen Sicherheitsstandards geprüft. Zusätzliche Sicherheit erhalten Sie durch die Schutzklappe.
Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
400 V
Stromstärke:
32 A
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H07RN-F
Länge:
25 m
Querschnitt:
6 mm²
Adernanzahl:
5 - adrig
Polzahl:
5-polig
... >
Lager 1083
>
CEE 400 V Sortiment
>
CEE Verlängerungsleitungen
Weitere Suchbegriffe:
Steckdosenverteiler
,
Stromverlängerungskabel
,
Verlängerungskabel
,
Verlängerungsschnur
,
cee verlängerungskabel 25m 32a
,
cee-verlängerungsleitung 25m
,
cee verlängerungsleitung
,
Kunststoffverlägerung
,
Kunststoff-Verlängerung
,
Verlängerungskabel für Außen
,
Verlängerungskabel Außenbereich
,
Verlängerungskabel Outdoor
,
Stromkabel Außen
,
Stromverlängerung Außen
,
Baustellenleitung
,
Baustellenkabel
,
Panzerleitung
,
Verlängerungsleitung
,
Verlängerungskabel Wasserfest
,
Verlängerungsleitung Wasserfest
,
Verlängerungsleitung Garten
,
Verlängerungskabel Garten
,
Starkstromverlängerung
,
Starkstromleitung
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1083
3 Tage
113
€ 6,70*
ab € 179,52*
€ 215,12*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,98*
€ 228,86*
Lager 4445
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 198,39*
€ 236,48*
Lager 874
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 190,46*
€ 239,55*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 203,82*
€ 242,67*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,12*
€ 255,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,57*
€ 254,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,91*
€ 242,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,78*
€ 234,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,52*
€ 213,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1083
Versand:
Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 16A 11kw 10m H07RN-F 5G1,5 IP44
as - Schwabe
60366
ab € 27,89*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 16A 11kw 10m H07RN-F 5G2,5 IP44
as - Schwabe
61010
ab € 45,83*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 16A 11kw 25m H07RN-F 5G1,5 IP44
as - Schwabe
60368
ab € 58,08*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 16A 11kw 25m H07RN-F 5G2,5 IP44
as - Schwabe
61015
ab € 80,73*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 16A 11kw 50m H07RN-F 5G1,5 IP44
as - Schwabe
60512
ab € 116,19*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 16A 11kw 50m H07RN-F 5G2,5 IP44
as - Schwabe
61017
ab € 172,01*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 16A 11kw 5m H07RN-F 5G1,5 IP44
as - Schwabe
61205
ab € 21,21*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 16A 11kw 5m H07RN-F 5G2,5 IP44
as - Schwabe
61360
ab € 26,58*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 32A 22kw 1,6m H07RN-F 5G4 IP44
as - Schwabe
61097
ab € 25,95*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 32A 22kw 10m H07RN-F 5G4 IP44
as - Schwabe
61027
ab € 64,57*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 32A 22kw 10m H07RN-F 5G6 IP44
as - Schwabe
61031
ab € 82,13*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 32A 22kw 25m H07RN-F 5G4 IP44
as - Schwabe
61025
ab € 126,57*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 32A 22kw 25m H07RN-F 5G6 IP44
as - Schwabe
61028
ab € 175,13*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 32A 22kw 50m H07RN-F 5G4 IP44
as - Schwabe
61026
ab € 238,62*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 32A 22kw 50m H07RN-F 5G6 IP44
as - Schwabe
61034
ab € 342,95*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen