Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1083-90403 Herst.-Nr.: 90403 EAN/GTIN: 4011160904035 |
| |
|
| | |
| Wassermelder H-AL 7000 - Wasseralarm inklusive 9 V Block Batterie, der Wassermelder meldet sich selbstständig über einen lauten Alarm Ton bei geringem Batteriestand.
- Zur Vorbeugung von jeglichen Wasserschäden im Haus. Der Wassermelder schlägt mit Hilfe eines speziellen Sensors Alarm sobald Feuchtigkeit entsteht, kinderleichte Montage, keine Installation nötig.
- Der laute Alarm (85 dB) ertönt, sobald auch nur die geringste Menge an Feuchtigkeit erkannt wird.
- Temperatur Einsatzbereich: 1 - 60°C, flexibel einsetzbar, kann problemlos an jedem Ort angebracht werden, Bsp. Keller, Badezimmer, Küche überall wo die Gefahr von Undichtigkeiten besteht.
- Schutzklasse IP 65 – Schmutz- und Spritzwassergeschützt - Ideal für Keller, Waschküche und Garage – zuverlässige Warnung."
Weitere Informationen: | | Lautstärke: | 85 dB | Schutzart: | IP65 | Höhe: | 33 mm | Durchmesser: | 85 mm | Temperaturbereich: | -4 bis 38 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wassersensor, kohlenmonoxidmelder, Wasseralarm, Wasseraustritt, Sicherheitsmelder, Melder, Wasser, Nässe, Überschwemmung, Leitungsbruch, Abus |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1083 | | | | 1 | | € 6,70* | ab € 7,77* | € 10,44* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,77* | € 10,63* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,90* | € 10,63* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,24* | € 11,90* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 21,90* | ab € 8,26* | € 12,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1083 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1083 | | Versand: Lager 1083 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|