Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1085-107373 Herst.-Nr.: AM-5G17-90 EAN/GTIN: 810354020902 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 5 GHz, 120°, 16 dBi oder 90°, 17 dBi Antenne für Sektorabdeckung in Point-to-MultiPoint (PtMP)-Netzwerken. 2x2 Dual-Polaritätsleistung Robustes mechanisches Design für den Einsatz im Außenbereich Kompatibel mit Rocket Prism 5AC Technische Spezifikationen AM-5G16-120 Maße 367 x 63 x 41 mm (14,4 x 2,5 x 1,6") Gewicht 1,1 kg (2,4 Pfund) Frequenzbereich 5,10 - 5,85 GHz Gewinnen 15,0 - 16,0 dBi HPOL-Strahlbreite 137° (6 dB) VPOL-Strahlbreite 118° (6 dB) Elektrische Strahlbreite 8° Elektrische Abwärtsneigung 4° Max.VSWR 1,5:1 Windüberlebensfähigkeit 200 km/h (125 mph) Windbelastung 26 N bei 160 km/h (6 lbf bei 100 mph) Polarisation Dual-Linear Cross-Pol-Isolierung 22 dB min. ETSI-Spezifikation EN 302 326 DN2 Montage Universelle Masthalterung, RocketM-Halterung und wetterfeste HF-Jumper im Lieferumfang enthalten AM-5G17-90 Maße 367 x 63 x 41 mm (14,4 x 2,5 x 1,6") Gewicht 1,1 kg (2,4 Pfund) Frequenzbereich 4,90 - 5,85 GHz Gewinnen 16,1 - 17,1 dBi HPOL-Strahlbreite 72° (6 dB) VPOL-Strahlbreite 93° (6 dB) Elektrische Strahlbreite 8° Elektrische Abwärtsneigung 4° Max.VSWR 1,5:1 Windüberlebensfähigkeit 200 km/h (125 mph) Windbelastung 26 N bei 160 km/h (6 lbf bei 100 mph) Polarisation Dual-Linear Cross-Pol-Isolierung 22 dB min. ETSI-Spezifikation EN 302 326 DN2 Montage Universelle Masthalterung, RocketM-Halterung und wetterfeste HF-Jumper im Lieferumfang enthalten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 59,14* | € 76,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1085 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,00* | ab € 59,15* | € 76,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 59,80* | € 77,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 60,90* | € 78,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,00* | ab € 61,32* | € 78,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1085 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1085 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1085 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|