Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Netzteil 12V / 8W IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Netzteil 12V / 8W IP67
Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Netzteil 12V / 8W IP67
Artikel-Nr.:
     1085-109457
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-L00043
EAN/GTIN:
     4038816022165
Artikeldatenblatt
input: 90-260VAC outout: DC12V / 8W, 2-poliger-IP67-Stecker Größe:71mm x 46mm x 27mm IP67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.