Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-118558 Herst.-Nr.: RD-5G30-LW EAN/GTIN: 810354021954 |
| | |
|
| | |
| 5 GHz, 30 dBi RocketDish LW-Antenne mit erweiterter Tiefe des Parabolspiegels, die Störgeräusche bei Co-Location-Einsätzen unterdrückt. 2x2 Dual-Polaritätsleistung Robustes mechanisches Design für den Einsatz im Außenbereich Kompatibel mit Rocket Prism 5AC Technische Spezifikationen RD-5G30-LW Maße 650 x 650 x 386 mm (25,6 x 25,6 x 15,2") Gewicht 7,4 kg (16,31 Pfund) Frequenzbereich 5,1 - 5,9 GHz Gewinnen 30 dBi HPOL-Strahlbreite 5,8° (3 dB) VPOL-Strahlbreite 5,8° (3 dB) F/B-Verhältnis 30 dB Max.VSWR 1,6:1 Windbelastung 790 N bei 200 km/h (178 lbf bei 125 mph) Windüberlebensfähigkeit 200 km/h (125 mph) Polarisation Dual-Linear Cross-Pol-Isolierung 35 dB Min. ETSI-Spezifikation EN 302 326 DN2 Montage Universelle Masthalterung, Raketenhalterung und wetterfeste HF-Anschlüsse im Lieferumfang enthalten |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1085 | | | | | | € 6,00* | ab € 71,35* | € 90,10* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 72,65* | € 91,63* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 73,55* | € 92,65* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 73,95* | € 93,22* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 77,52* | € 97,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|