| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1085-119159 Herst.-Nr.: TBPS01-TBWA2/20dB EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tekbox TBPS01 EMV Nahfeldsonden Set inkl. 20 dB Breitbandverstärker Die NahfeldsondenH20, H10, H5 und E5 erfassen Strahlungsemmissionen bei der EMV Vorabkonformitätsprüfung. Sie dienen dazu abgestrahlte Störungen im Nahfeld von elektronischen Baugruppen zu lokalisieren. Die Sonden werden normalerweise an einen Spektrumanalysator angeschlossen. Durch Scannen der Sonde über die Oberfläche einer Leiterplattenbaugruppe oder eines PCB-Gehäuses werden schnell Orte identifiziert, die elektromagnetische Strahlung emittieren. Durch den Wechsel zu einer Sonde mit kleinerer Größe kann die Entstehung der Emissionen weiter eingegrenzt werden. Zusätzliche Anwendungen sind HF-Immunitätstests, bei denen ein HF-Signal in die Sonde eingespeist und in potenziell anfällige Schaltungsabschnitte abgestrahlt wird: Darüber hinaus können die Sonden im Bereich der Reparatur oder des Debuggens verwendet werden, um Probleme in HF-Signalketten durch kontaktlose Messung des HF-Signals aufzuspüren Ebenen. Eine weitere Anwendung ist die nicht-invasive Messung von HF-Bausteinen wie Modulatoren oder Oszillatoren. Frequenz, Phasenrauschen und Spektralkomponenten können in Verbindung mit einem rauscharmen Vorverstärker gemessen werden. Der Breitbandverstärker TBWA1 / 20dB wird zwischen der EMV-Sonde und dem Spektrumanalysator angeschlossen, um den Dynamikbereich der Messungen zu erhöhen. Lieferumfang: H20, H10, H5, E5, 75cm SMB / SMA Kabel, TBWA1 / 20dB, Messdiagramme |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |