| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1085-133279 Herst.-Nr.: TA810_8FXO EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Highlights Die analogen Yeastar VoIP Gateways der TA-Serie sind zukunftsweisende Produkte, die Legacy-Telefone, Faxgeräte und Telefonanlagen mit IP-Telefonnetzwerken und IP-basierten Telefonanalagen verbinden. Dank ihres großen Funktionsumfangs und der einfachen Einrichtung ist die TA-Serie ideal für kleine und mittlere Unternehmen, die einer herkömmliche Telefonanlage in ein IP-basiertes System integrieren wollen. - vollständig konform mit SIP
- Flexible Anrufregeln
- zuverlässige Faxleistung mit T.38
- Bietet hochwertige Sprachkomprimierung
- Webbasierte grafische Benutzerschnittstelle zur einfachen Konfiguration und Verwaltung
- Ausgezeichnete Kompatibilität mit einem breiten Bereich von veralteten und IP-Geräten
Technische Spezifikationen Models TA410 TA810 TA1610 RJ11 FXO Ports 4 8 16 RJ 21 Ports 0 0 1 LAN 1 10/100Mbps WAN 0 1 10/100Mbps Protocol SIP (RFC3261), IAX2 Transport UDP, TCP, TLS, SRTP Codec G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.723, G.726, G.729A, GSM, ADPCM Voice Capability ITU-T G.168 LEC Echo Cancellation, Dynamic Jitter Buffer, VAD, CNG, PLC DTMF Mode RFC2833, SIP Info, In-band Fax T.30 QoS DiffServ, ToS, 802.1 P/Q VLAN tagging Network DHCP, DDNS, OpenVPN, PPPoE, Static Route, VLAN Network Protocol FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH Management Protocol RADIUS – Remote Management N/A Yes Signaling FXS Loop Start, FXS Kewl Start Caller ID BELL202, ETSI (V23), NTT (V23-Japan), and DTMF-based CID Disconnect Methods Busy Tone, Polarity Reversal FXO Connectivity Programmable AC Impedance, Hangup Detection, Answer Detection, Caller ID Detection Power 12V, 1A AC 100-240V (12V 5A) Dimensions (L × W × H) (mm) 200 × 137 × 25 440 × 250 × 44 Operation Range 0°C to 40°C, 32°F to 104°F; Storage Range -20°C to 65°C, -4°F to 149°F Humidity 10-90% non-condensing Mounting Desktop, Wall-mount Desktop, Rack-mount Compatibility Interoperable with Asterisk, Lync Server, FreePBX and certified with Elastix. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |