Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tekbox TBTC0 / TEM-Zelle mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tekbox TBTC0 / TEM-Zelle mini
Tekbox TBTC0 / TEM-Zelle mini
Artikel-Nr.:
     1085-139907
Hersteller:
     Tekbox
Herst.-Nr.:
     TBTC0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtscheibe für Probengläser
Einspritzgummi
Septen
Septum

TEM-Zelle "mini" zur einfachen und kostengünstigen Messung von Störabstrahlung und Störfestigkeit

Wozu eine TEM-Zelle?

Eine TEM-Zelle (Transverse ElectroMagnetic Cell) dient der Aufnahme von Prüfobjekten zur Messung und Prüfung der Störabstrahlung bzw. Störfestigkeit elektronischer Geräte. Üblicherweise wird die Störabstrahlung in reflexionsfreien Räumen gemessen und die Störsignale mit Hilfe von Antennen aufgefangen. Aufgrund von Bandbreiten-Begrenzungen werden verschiedene Antennen benötigt um den kompletten Frequenzbereich abzudecken. Desweiteren braucht man viel Platz und die Kosten der Ausrüstung für einen standardkonformen Aufbau sind enorm.

Nötig ist ein bezahlbarer Laboraufbau zur Messung der Störabstrahlung im eigenen Labor vor der Abnahme im EMV-Testhaus. Die TEM-Zellen von Tekbox in nunmehr vier verschiedenen Größen decken einen sehr großen Frequenzbereich ab. Die neue Mini-TEM-Zelle TBTC0 ist für Frequenzen bis 6GHz einsetzbar. In Verbindung mit einem Spektrumanalysator können Produkte vor und nach EMV-relevanten Modifikationen getestet werden. Der Testaufbau mit einer TEM-Zelle liefert wertvolle Hinweise, ob das Design grobe Mängel im Hinblick auf abgestrahlte Störsignale hat. Der Ingenieur kann deutlich erkennen ob seine Änderungen das EMV-Verhalten verschlechtert oder verbessert haben.

Vorteile der TEM-Zelle von Tekbox:

Die TBTC0 ist eine sog. „offene TEM-Zelle“, da sie keine Seitenwände hat um das Platzieren des DUT (Device-Under-Test) zu erleichtern. Störstrahlung von außen kann zwar in die Zelle eindringen, ist aber durch eine Messung des Ausgangssignals der Zelle bei ausgeschaltetem DUT leicht identifizierbar und kann so im Messergebnis berücksichtigt werden. Eine TEM-Zelle besteht aus einem Septum, der leitenden Ebene in der Mitte und Außenwänden, die mit Masse verbunden sind. Die Geometrie ist so bemessen, dass sich eine Impedanz von 50 Ω ergibt. Das DUT wird zwischen die untere Wand (Boden) und Septum gelegt.

Die TBTC0 von Tekbox bietet einen besseren Frequenzgang als Standard-TEM-Zellen gleicher Größe. TEM-Zellen leiden bei höheren Frequenzen an unerwünschten Schwingungsmoden, welche die nutzbare Bandbreite einschränken. Ein herausragendes Design-Feature der Tekbox TEM-Zellen ist die Implementierung eines Widerstandes normal zur Ausbreitungsrichtung der Welle. Moden höherer Ordnung und Resonanzen werden wirkungsvoll unterdrückt. Die TEM-Zelle wird zusammen mit einem 50Ω/10W HF-Abschlusswiderstand und einem DC-Blocker geliefert um den Eingang des Spektrumanalysators oder HF-Empfängers zu schützen.

Technische Daten:

TEM-Zelle TBTC1

  • Abmessung (L x B x H): 390 x 100 x 62 mm
  • Rechteckige Fläche unter dem Septum: 190 x 70 mm
  • Septumhöhe: 28 mm
  • Maximal-Volumen des Prüflings (L x B x H): 114 mm x 42 mm x 15 mm
  • Anschlüsse TEM-Zelle: N-Buchsen
  • Nominelle Zellenimpedanz: 50 Ω
  • Wellenwiderstand: 377 Ω
  • Maximale HF-Eingangsleistung: 10 W (begrenzt durch 50 Ω Abschlusswiderstand, 50Ω-6GHz-10W-N)
  • Rückflussdämpfung* S11: bis zu 3,15 GHz: < -15 dB
  • Einfügedämpfung* S21: bis zu 3 GHz: < 3 dB, biszu 6 GHz: < 4 dB

DC-Blocker 50V-6GHz-N

  • Anschlüsse: N-Stecker/Buchse
  • Nominelle Impedanz: 50 Ω
  • Max. HF-Dauer-Leistung: 2 W
  • Max. HF-Dauer-Spannung: 50 VRMS
  • Frequenz: 500 kHz bis 6 GHz
  • Stehwellenverhältnis: ≤1,2

Einfügedämpfung DC-Blocker:

Frequenz [MHz]

0,3

0,7

1

10

100

1000

3000

Einfügedämpfung [dB]

7,5

3

1,5

0,02

0,02

0,06

0,2

HF-Abschlusswiderstand 50Ω-6GHz-10W-N

  • Anschluss: N-Stecker
  • Nominelle Impedanz: 50 Ω
  • Max. HF-Dauer-Leistung: 10 W
  • Frequenz: DC bis 6 GHz
  • Stehwellenverhältnis: ≤1,2
  • Intermodulationsprodukt 3. Ordnung : ≤120 dBc

Lieferumfang:

TEM-Zelle inkl. DC-Blocker (N-Stecker/N-Buchse), 10W HF-Abschlusswiderstand (N-Stecker), 1 m Koaxial-Kabel (N-Stecker/N-Stecker).

* Jeder TEM-Zelle liegt ein Messprotokoll (Plot) für Rückflussdämpfung S11 und Einfügedämpfung S21 bei.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 442,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,68*
€ 616,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,96*
€ 606,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,65*
€ 604,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,72*
€ 588,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,47*
€ 526,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.