Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Stecker TP, Feldkonfektionierbar, CAT6A, RJ45, Werkzeuglo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Stecker TP, Feldkonfektionierbar, CAT6A, RJ45, Werkzeuglo
TP-Stecker TP, Feldkonfektionierbar, CAT6A, RJ45, Werkzeuglo
Artikel-Nr.:
     1085-140935
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S216345
EAN/GTIN:
     4038816140937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Western stecker
Westernstecker
Der Synergy 21 Feldkonfektionierbarer Stecker bietet neben ausgezeichneten Übertragungswerten den Vorteil der schnellen und einfachen Konfektion im Feld -ohne Spezialwerkzeug. Das stabile Zinkdruckgußgehäuse sorgt für beste EMV-Eigenschaften besonders im industriellen Umfeld. Schneidklemmtechnik und geringe Kontaktwiderstände gewährleisten sicherste Kontaktierung der bis zu 8,5mm dicken Anschlußkabel mit den Querschnitten AWG22 - AWG26. Vollgeschirmtes Gehäuse aus Zinkdruckguß mit separater Staubschutzkappe und Knickschutztülle(kürzbar) Kompakter Kabelvorsortierer für AWG22/1 .. AWG26/1 oder AWG24/7/0,2 Paar Management gemäß TIA/EIA 568 A/B Farbcodes Geeignet für Kabeldurchmesser von 5,0 .. 8,5mm Zugentlastung mittels Kabelbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
1374
€ 6,00*
ab € 2,94*
€ 4,52*
4 Tage
1374
€ 8,00*
ab € 3,08*
€ 4,73*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.