|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1085-140959 Herst.-Nr.: ALL-PB104 EAN/GTIN: 4038816066190 |
| | |
|
|  |  |
 | Hightlights: - Powerbankgehäuse für 4x 18650 3,7V Akkus
- 2in1: 18650 Akkuladegerät und Powerbank
- Ladeeingang: 1x Micro-USB, 1x Apple™ Lightning™ Port 5V/1A
- Ausgang: 1x 5V/1A & 1x 5V/2A
- LCD Display zur Anzeige des Ladestatus jedes einzelnen Akkus + Ladeinformation des Endgerätes
- Abmessung: 100x55x25mm, ca. 205 gramm inkl. Akkus
- Akkus nicht im Lieferumfang: Benötigt werden 3x18650 3,7V Akkus siehe Zubehör !
- 18650 Akkus können zu jederzeit ausgetauscht werden.
- Sie alleine entscheiden über die Qualität der 18650 Akkus.
- Sie alleine entscheiden auch über die Leistung der 18650 Akkus. Beispiel: 2200mAh oder 3400mAh
Technische Daten: 2-in-1: 18650 Battery Charger + Smart Power Bank Input: Micro USB Input & Apple™ Lightning™ 5.0V / 1A Output: Dual USB: 5V/ 1A 5V/ 2A Dimensions: 100*85*25mm Compatible Battery: 4 pcs 18650 Li-ion batteries "not included" Feature: LCD Capacity Display When charing the device, LCD displays output voltage and output current Package: 1 x Power bank, 1 x USB cable (210mm) 10-Level Protection: - Output Overcurrent Protection
- Output Overvoltage Protection
- Input Overcurrent Protection
- Input Overvoltage Protection
- Electro-Static Discharge Protection
- Overheat Safety Protection
- Intelligent Output Identification
- Battery Overcurrent Protection
- Prevent Current Reserve
- Reverse-Polarity Protection
Net Weight: 87g Gross Weight: 133g Marks: CE |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1085 | |  | | 1 |  | € 6,00* | ab € 10,18* | € 14,58* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 8,00* | ab € 10,18* | € 14,58* |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 6,95* | ab € 11,69* | € 16,44* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 1,00* | ab € 19,46* | € 26,85* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1085 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1085 |  | Versand: Lager 1085 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|