| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-141136 Herst.-Nr.: ALL-PB-Charger EAN/GTIN: 4038816066770 |
| | |
|
| | |
| Kompatible mit - IMR / Li-ion / LiFePO4: 26650, 22650, 18650, 18490, 18350, 17670, 17500, 16340(RCR123), 14500, 10440 - Ni-MH / Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C INPUT - AC 100-240V 50 / 60Hz, 0.35A(MAX) 10W, DC 12V 1A OUTPUT - 4.2V ± 1% / 3.7V ± 1% / 1.48V ± 1%, 0.375A*4 / 0.75A*2 - integriertes LCD Display für Ladestatus / Ladezeit / Ladestrom und Ladespannung - Automatische Erkennung ob Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion / LifePo4 - Automatische Temperaturkontrolle, Automatischer Überladungsschutz - Polaritätserkennung mit Meldung wenn Falsch "Err" |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Powerbank, USB Akku, Uniladegerät, Universalladegerät, ladegerät li-ion |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1085 | | | | | | € 6,00* | ab € 22,27* | € 31,87* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 22,41* | € 31,87* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 35,89* | € 48,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|