Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha Techwin IP-Cam "X-Serie XNB-6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hanwha Techwin IP-Cam "X-Serie XNB-6000
Hanwha Techwin IP-Cam "X-Serie XNB-6000
Artikel-Nr.:
     1085-142344
Hersteller:
     Hanwha Techwin
Herst.-Nr.:
     XNB-6000
EAN/GTIN:
     8801089145031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikroskop-Objektiv
Zusatz-Objektiv
IP-Kamera
Network Camera
Maximal 2 MP (1920 x 1080) Auflösung 0,01 Lux bei F1,2 (Farbe), 0,001 Lux bei F1,2 (S/W) Max. 60 BpS bei allen Auflösungen (H.265/H.264) H.265, H.264, MJPEG-Komprimierung unterstützt, Mehrfach-Streaming Tag & Nacht (ICR), WDR (max. 150 dB), P-Iris, Entnebelfunktion Digitale Bildstabilisierung mit Gyrosensor Unbefugter Aufenthalt, Richtungserkennung, Nebelerkennung, Audioerkennung, digitales Auto-Tracking, Geräuschklassifizierung, Manipulation Bewegungserkennung, Übergabe SD/SDHC/SDXC-Speichersteckplatz (Max. 512 GB) Hallway View, WiseStream II unterstützt Unterstützt LDC (Lens Distortion Correction Objektiventzerrung) PoE / 24 V Wechselspannung, 12 V Gleichspannung, bidirektionale Audiofunktion
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 533,45*
€ 594,40*
Lager 1085
6
€ 6,00*
ab € 534,42*
€ 596,88*
€ 1,93*
ab € 571,27*
€ 632,80*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 611,24*
€ 675,41*
Frei Haus
ab € 661,11*
€ 731,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,88*
€ 710,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,62*
€ 702,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,10*
€ 692,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,43*
€ 677,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,42*
€ 635,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.