Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tekbox TBFL1 / Transienten-Limiter / Abschwächer / Hochpassfilter, 9kHz-600MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tekbox TBFL1 / Transienten-Limiter / Abschwächer / Hochpassfilter, 9kHz-600MHz
Tekbox TBFL1 / Transienten-Limiter / Abschwächer / Hochpassfilter, 9kHz-600MHz
Artikel-Nr.:
     1085-147763
Hersteller:
     Tekbox
Herst.-Nr.:
     TBFL1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochpassfilter

Der TBFL1 ist ein kombinierter Transienten-Limiter (Begrenzer), Abschwächer (Dämpfungsglied) und Hochpass-Filter in Einem. Er wird in den Signalpfad eingeschleift, um den Eingang von Spektrumanalysator oder Messempfänger optimal zu schützen. Dies gilt insbesondere für die Messung leitungsgebundener Störaussendung oder anderer Messungen bei denen der Eingangspegel nicht vorhergesagt werden kann oder zufällige Überlastung auftreten kann. Sogenannte PIN- und Schottky-Dioden in Kombination mit einem mehrstufigen 10dB Abschwächer ergeben ein Gerät, das eine kontinuierliche HF-Eingangspegel von bis zu 5W (37dBm) aushält. Eine Gasentladungsröhre bietet zusätzlichen Schutz vor Transienten hoher Spannung. Außerdem unterdrückt der 9kHz Hochpass-Filter Oberschwingungen, die von der Netzspannung herrühren. Mit einem Schwellwert-Pegel von +11dBm und einem flachen Frequenzgang im Bereich 9kHz bis 600MHz kann der TBFL1 universell eingesetzt werden im gesamten Bereich leitungsgebundener Störaussendung und vielen weiteren Applikationen.

Anwendungsbeispiele

  • Allgemeine Anwendung zur Begrenzung energiereicher HF-Impulse
  • Transienten-Limiter für Messung leitungsgebundener Störungen

Features

  • Frequenzbereich: 9 kHz bis 600 MHz
  • Dämpfung: 10 dB – 0,5/+1,2 dB in-band (9 kHz..600 MHz)
  • Dämpfung Hochpass-Filter: >30 dB @ 2kHz
  • Maximale kontinuierliche HF-Eingangsleistung: 5W (+37 dBm) in-band
  • Maximale DC-Eingangsspannung: ±20V
  • Eingangsanpassung, linearer Arbeitsbereich: 9 kHz..600 MHz < -16dB
  • Eingangsanpassung, linearer Arbeitsbereich: 9 kHz..600 MHz < -23dB
  • Linearer Arbeitsbereich: bis zu 0dBm Eingangspegel, in-band
  • Schwellwert: +11 dBm (@ 37dBm Eingangspegel)
  • Anschluss Eingang: N-Buchse
  • Anschluss Ausgang: N-Stecker
  • Abmessungen: 156 mm x 26 mm x 26mm
  • Gewicht: 170 g

Lieferumfang

  • Transienten-Limiter/Abschwächer/Hochpassfilter in Holzbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 296,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,33*
€ 407,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,98*
€ 405,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,44*
€ 390,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,61*
€ 383,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,01*
€ 352,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.