Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 4duino 5V 1A Lit-Battery Micro USB Charger mit protection Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET 4duino 5V 1A Lit-Battery Micro USB Charger mit protection Module
ALLNET 4duino 5V 1A Lit-Battery Micro USB Charger mit protection Module
Artikel-Nr.:
     1085-147861
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALLOY3404
EAN/GTIN:
     4038816147868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät
ALLNET 4duino 5V 1A Lit-Battery Micro USB Charger mit protection Module OKY3404-1 5V 1A Micro USB Lithium Battery Charging Board Charger Module Product Description 100% Brand New & High Quality Mini USB input terminal with a female, can be directly input to do with the phone charger rechargeable lithium battery, And still retains the input voltage wiring pads, can be very convenient DIY Input voltage: 5V Charging cut-off voltage: 4.2V ± 1% Maximum charge current: 1000mA Battery over-discharge protection voltage: 2.5V Battery overcurrent protection current: 3A Board size: 2.6 * 1.7CM It can be used for voltage 3.6 3.7V, etc. 18650, polymer and other lithium battery charge and discharge protection, single or multiple parallel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.