Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel RGB-WW (RGB-CCT) 8 Zonen *Milight/Miboxer*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel RGB-WW (RGB-CCT) 8 Zonen *Milight/Miboxer*
Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel RGB-WW (RGB-CCT) 8 Zonen *Milight/Miboxer*
Artikel-Nr.:
     1085-148006
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     B8
EAN/GTIN:
     4038816069832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SmartHome Fernbedienung
smarthome fernbedienung

Erleben Sie die ultimative Kontrolle über Ihre Beleuchtung mit dem 8-Zone Wireless RGB-CCT Smart Panel Remote Controller. Dieses innovative Bedienfeld bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre RGB-CCT Beleuchtung präzise und flexibel zu steuern, ideal für moderne Wohn- und Arbeitsbereiche.

Der 8-Zone Wireless RGB-CCT Smart Panel Remote Controller arbeitet mit einer Spannung von 3V, betrieben durch zwei AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten), sowie einer DC3,3V-Stromquelle. Mit einer Übertragungsfrequenz von 2400-2483.5MHz und der Modulationsmethode GFSK gewährleistet das Smart Panel eine stabile und zuverlässige Verbindung zu Ihren Beleuchtungsgeräten. Die Übertragungsleistung von 6dBm ermöglicht eine Steuerungsreichweite von bis zu 30 Metern, sodass Sie Ihre Beleuchtung bequem aus der Ferne anpassen können.

Dieses Smart Panel zeichnet sich durch einen extrem niedrigen Standby-Stromverbrauch von nur 20uA aus, was eine lange Batterielebensdauer sicherstellt. Das kompakte und elegante Design mit einer Größe von 106*146*20mm fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein und bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche zur einfachen Bedienung.

Mit dem 8-Zone Wireless RGB-CCT Smart Panel können Sie bis zu acht verschiedene Zonen unabhängig voneinander steuern. Dies gibt Ihnen die Freiheit, unterschiedliche Beleuchtungsszenarien für verschiedene Bereiche Ihres Zuhauses oder Büros zu erstellen. Ob warmweißes Licht für eine gemütliche Atmosphäre oder kühles Weiß für konzentriertes Arbeiten, mit diesem Smart Panel haben Sie die volle Kontrolle.

Genießen Sie die Vorteile dieser fortschrittlichen Technologie, die Ihnen eine präzise und flexible Beleuchtungssteuerung ermöglicht. Bestellen Sie jetzt den 8-Zone Wireless RGB-CCT Smart Panel Remote Controller und verwandeln Sie Ihre Beleuchtungserfahrung. Schaffen Sie die perfekte Lichtstimmung für jede Gelegenheit und machen Sie Ihr Zuhause oder Büro smarter und komfortabler.

8 Zonen Funk RGB-CCT Smart Panel Remote Controller Working Temperature: -20 - +60°C Voltage: 3V(2*AAA Battery), DC3,3V Transmission Frequency: 2400-2483.5MHz Modulation Method: GFSK Transmitting Power: 6dBm Control Distance: 30m Standby Power: 20uA Panel Size: 106-146*20mm benötigt 2 Stück AAA Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.