Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel Controller(color temperature) *Milight/Miboxer*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel Controller(color temperature) *Milight/Miboxer*
Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel Controller(color temperature) *Milight/Miboxer*
Artikel-Nr.:
     1085-149920
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     P2
EAN/GTIN:
     4038816149923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SmartHome Fernbedienung
smarthome fernbedienung

Erleben Sie die nächste Generation der Lichtsteuerung mit dem 4-Zone RGB/RGBW Smart Panel – Ihrem Schlüssel zu präziser und flexibler Beleuchtung. Der P2 Smart Panel Controller bietet Ihnen die ultimative Kontrolle über Ihre RGB- und RGBW-Beleuchtungssysteme.

Mit einem Arbeitsbereich von DC12V bis DC24V ermöglicht der P2 Smart Panel Controller eine beeindruckende Leistung. Dieser leistungsstarke Controller bietet eine maximale Ausgangsleistung von 5A pro Kanal und eine Gesamtleistung von bis zu 15A, wodurch er ideal für große Beleuchtungsprojekte ist. Die Common Anode Ausgangsverbindung sorgt für eine einfache Installation und Integration in Ihre bestehende Beleuchtungslösung.

Das elegante Panel hat die Abmessungen 86 x 86 mm und fügt sich nahtlos in Ihr Zuhause oder Büro ein. Der 4-Zonen RGB/RGBW Smart Panel ermöglicht die gleichzeitige Steuerung von bis zu vier verschiedenen Zonen, sodass Sie unterschiedliche Lichtstimmungen und Farben in verschiedenen Bereichen Ihres Raumes genießen können.

Bitte beachten Sie, dass der P2 Smart Panel Controller zwei AAA-Batterien benötigt, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Verbessern Sie Ihre Beleuchtungserfahrung mit dem P2 Smart Panel Controller und genießen Sie die Vorteile einer intelligenten und flexiblen Lichtsteuerung.

Funk Smart Panel Controller dual white (CCT) Product Name: P2 Smart Panel Controller Model No.: P2 Working Temperature: -20-60°C Working Voltage: DC12V-24V Output Max: 5A/Channel Size: 86*86mm benötigt 2 Stück AAA Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
44
€ 8,00*
ab € 12,41*
€ 17,62*
Lager 1085
44
€ 6,00*
ab € 12,41*
€ 17,62*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.