Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET MSR Sensor Anemometer Windmesser "ALL3420" für IP Gebäude Automation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET MSR Sensor Anemometer Windmesser "ALL3420" für IP Gebäude Automation
ALLNET MSR Sensor Anemometer Windmesser "ALL3420" für IP Gebäude Automation
Artikel-Nr.:
     1085-150066
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL3420
EAN/GTIN:
     4038816072511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Highlights:
  • Wartungsfrei und lange Lebensdauer
  • Kompakte Größemit 8,5cm Durchmesser
  • keine beweglichen Teile daher keinVerschleißdurch die integrierten Ultraschall-Sensoren
  • 20m langes Anschlusskabel von Zentraleinheit zu Sensor
  • Protokollierung der Messwerte in der Zentrale möglich
  • Export der Sensoren als CSV oder optional mit Modul per FTP oder in die Cloud

Der ALL3420 Ultraschall Windgeschwindigkeit undWindrichtungssensorist ein Messgerätwelches verwendet werden kann, um die Windgeschwindigkeit und Richtung in der Außenluft zu erkennen. Der Sensor ist konzipiert das Sie ihn an der höchsten Stelle ihres Gebäudes montieren um die Windrichtung und Geschwindigkeit zu erkennen und zu messen/protokollieren etc. Anhand dieser Daten können sie mit den Optionalen ALLNET MSR Endgeräten dann ggf. die Rollos oder andere Aktorenschalten/einfahren um Beschädigungen am Gebäude zu verhindern.

Einsatzort:
  • An der höchstenStelleIhres Gebäudesum bei Gefahr Rollos&Markisen einzufahren.
  • Wetterstationfür Meteorologische Zwecke
  • Wetterstationen fürAckerbau und Landwirte
  • Wetterstation für Baustellen / Kräne etc.
  • Wetterstation am Strand
  • jegliche Arten der Windalarmierung / Messung
Technical Details:

Element

Specification

Interfaces:

1x NMEARS485 Wind speed & Wind direction sensor 1x I2C sensor port for optional ALLNET sensors or actuators 1x USB 2.0 Type A 1x RJ45for console (programmer/interface) 1x 5,5mm/2,1mm DC Female for 12V/1A power supply

Measuring range: 0-40m/s (wind speed) 0-359° (wind direction) Precision:

Low wind speed:(0-5)m/s:±0.5m/s (wind speed) High wind speed:(5-40)m/s:±1m/s (wind speed) Lowwindspeed:(0-5)m/s:±0.5° (wind direction) Highwindspeed:(5-40)m/s:±3° (wind direction)

resolution factor: 0.1m/s (wind speed) 1° (wind direction) Cable lenght: 20m Cable (from IP Main unit to the sensor)

Network connection:

1x RJ45 10/100Mbps

Wireless LAN:

Ralink/Mediatek MT7688AN Chipset 2.4 GHz Wireless N, up to 150 Mbps Security: WEP 64/128bit, WPA, WPA2

Supported standards:

IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.11b/g/n

Power supply:

100~240 VAC, 50/60 Hz, 12V / 1Aexternal power adapter

Power consumption:

<3 watts maximum

Housing:

Metal

Environment:

Operating temperature: 0 ~ 40 °C (IP Mainunit) Operating temperature: -40° ~ +70° (Windsensor IP65) Operating humidity: 10% ~ 85% (non-condensing) Operating humidity: 0 ~ 100% (Windsensor IP65) Storage temperature: -20 ~ 60 °C Storage humidity: 5% ~ 90% (non-condensing)

Marks

CE, RoHS, RED

Dimensions:

IP65 Windsensor

11cm (height) x 8,5cm (diameter) Ø5cm diameter socket to the mount Mounting Kit 19,6cm (height) x 11cm (feet) Ø5,6cm diameter for windsensor IP Main-Unit 9,3cm (width) x 8,7cm (length) x 2,7cm (height)

Weight:

2,5kg

Package contents:

- IP Mainunit ALL3420 - ALL3420 Ultrasonic Sensor - Mount - 20m Cable to the Sensor - Power supply external "12VDC / 1A - Patchcable - WiFi Antenna - QIG

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
14
€ 6,00*
ab € 740,07*
€ 815,88*
€ 3,50*
ab € 784,61*
€ 859,55*
5 Tage
13
€ 1,00*
ab € 840,61*
€ 912,66*
Frei Haus
ab € 852,52*
€ 926,40*
€ 6,90*
ab € 888,36*
€ 962,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,88*
€ 970,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,76*
€ 954,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,70*
€ 911,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,83*
€ 897,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,07*
€ 880,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.