| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1085-150500 Herst.-Nr.: KPS3050DA EAN/GTIN: 4038816073686 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das ATTEN KPS3050DA ist ein DC-Schaltnetzteil für den Laborbetrieb mit den Betriebsarten Konstant-Spannungsregelung (CV) und Konstant-Stromregelung (CC). Die KPS-Serie bietet einen sehr hohen Ausgangsstrom von 50A, geringes Gewicht und integrierten Überhitzungsschutz. Die KPS-Serie ist das ideale Labornetzgerät für Entwicklung, Produktion und Ausbildung. Bei Überlastung wird der Ausgang automatisch abgeschaltet, nach Absinken der Temperatur in den Normbereich wird der Ausgang mit der Standardeinstellung des Geräts reaktiviert Spannungsbereich 0-30V Strombereich 0-50A Nennleistung 1500W Betriebsarten Konstant-Spannung (CV) / Konstant-Strom (CC) Netzausregelung CV ≤0,01%+3mV / CC≤0,1%+6mA Laststabilität CV≤0,01%+10mV(1≤10A) /CC≤0,1%+6mA(1≤10A) Restwelligkeit und Rauschen CV≤50mVeff. Voltmeter Anzeigegenauigkeit ±(0,5% vom Anzeigewert+2 Digits) Amperemeter Anzeigegenauigkeit ±(0,5% vom Anzeigewert+2 Digits) Hochspannungsfestigkeit Leckstrom ≤1mA (Testbedingung AC-GND 1700VAC / 2s) Isolationswiderstand ≥7MΩ (Testbedingung AC-GND 500VDC/5s) Überlastschutz Strombegrenzung, Spannungsreduzierung, kurzschlussfest, Überhitzungsschutz, Überspannungsschutz Kühlung Lüfter Abmessung (BxHxT) 260x170x380mm Gewicht 7kg Netzspannung 220V±10%, 50Hz/60Hz Betriebsbedingungen Temperatur: 0..40°C, relative Feuchte: <80% Lagerbedingungen Temperatur: -10..70°C, relative Feuchte: <80% |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |