Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yeastar LTE/4G-Gateway TG400L 4x Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yeastar LTE/4G-Gateway TG400L 4x Kanal
Yeastar LTE/4G-Gateway TG400L 4x Kanal
Artikel-Nr.:
     1085-154787
Hersteller:
     Yeastar
Herst.-Nr.:
     TG400L
EAN/GTIN:
     6926150033283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Gateway
mobilfunk-gateway
Highlights

Die Yeastar TG-Serie verbindet GSM/3G/4G-Netzwerke direkt mit VoIP-Netzwerken und ermöglicht eine bidirektionale Kommunikation: GSM/3G/4G mit VoIP und VoIP mit GSM/3G/4G. Die TG-Serie ist die beste erhältliche Lösung, um IP-basierte Telefonanlagen miteinander zu verbinden und bietet eine Softswitch-Anbindung an ein GSM/3G4G-Netzwerk. Darüber ist sie die beste Fallback-Lösung, wenn der Festnetzanschluss ausfällt.

  • Telefonanlage-Systeme mit GSM- oder 3G-WCDMA- oder 4G-LTE Netzwerken verbinden
  • SMS-Nachrichten über Webschnittstelle senden und empfangen, unterstützt Massen-SMS
  • Mit Mobil-zu-Mobil-Anrufen und SIP-Trunks erhebliche Telefonkosten einsparen
  • In der webbasierten Verwaltung kann alles mühelos eingerichtet werden
  • Kostengünstige Reserve, wenn das Festnetz ausfällt
  • Einfach zu integrieren: hohe Kompatibilität mit etablierter IPPBX und Softswitch
Technische Spezifikationen Models* TG100 TG200 TG400 TG800 TG1600 Number of Ports 1 2 4 8 16 GSM Frequency** 850/900/1800/1900 MHz WCDMA Frequency** 850/1900 MHz, 850/2100 MHz, 900/2100 MHz 4G Data – 4G LTE Band** Don’t support 4G LTE Depending on the module type.Check the supported band and operators. Don’t support 4G LTE Protocol SIP, IAX2 Antenna Splitter (4 in 1) – Support Transport UDP, TCP, TLS, SRTP Voice Codec G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.726, G.729A, GSM, ADPCM, Speex DTMF Mode RFC2833, SIP Info, In-band Echo Cancellation ITU-T G.168 LEC Calling Type Termination (VoIP to GSM/WCDMA), Origination (GSM/WCDMA to VoIP) Network Protocol FTP, TFTP, HTTP, SSH LAN 1 10/100 Mbps Ethernet Interface 2 10/100 Mbps Ethernet Interfaces NAT Traversal Static NAT, STUN Network DHCP, DDNS, Firewall, OpenVPN, Static IP, QoS, Static Route, VLAN Operation Range 0°C to 40°C, 32°F to 104°F Power Supply DC 12V, 1A AC 100-240V Storage Range -20°C to 65°C, -4°F to 149°F Dimensions (L × W × H) (mm) 110 x 70 x 24 213 x 160 x 44 340 x 210 x 44 440 x 250 x 44 Humidity 10-90% non-condensing

*Sie können entweder GSM oder 3G oder 4G Kanal bestellen.TG100 und TG1600 unterstützen kein 4G LTE. **Klicken Sie hier, um die von TG GSM VoIP Gateway unterstützten Frequenzen/Bänder und Mobilfunkbetreiber zu prüfen.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 789,64*
€ 801,77*
Lager 1085
11
€ 6,00*
ab € 1.139,94*
€ 1.157,88*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.157,88*
€ 1.377,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.157,42*
€ 1.377,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.152,29*
€ 1.371,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.147,73*
€ 1.365,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.139,94*
€ 1.356,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.