Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-155369 Herst.-Nr.: nHD-cover-Concrete-3 EAN/GTIN: 817882025621 |
|
|
| | |
| Maßgeschneidertes Gehäuse für den Access Point nanoHD, U6 Lite und U6+. Fügt sich nahtlos in eine Vielzahl von Hintergründen ein Kompatibel mit nanoHD, U6 Lite und U6+ Verkauft als 3er-Pack Technische Spezifikationen Mechanisch Maße Ø169,3 x 34,2 mm (Ø6,7 x 1,3") Gewicht 70 g (2,5 Unzen) Gehäusematerialien Schwarz/Camouflage/Beton/Marmor/Holz: Polycarbonat- Stoff*: Polycarbonat, Acrylnitril-Butadien-Styrol, Stoff *Nur für die Verwendung in Innenräumen empfohlen. Farben Schwarzer Camo- Betonstoff , Marmorholz |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 37,90* | € 51,22* | | | | Lager 1085 | | | | | | € 6,00* | ab € 38,93* | € 52,88* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,09* | € 54,11* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 45,11* | € 60,98* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 42,85* | € 61,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|