Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-158863 Herst.-Nr.: 6101516 EAN/GTIN: 4021972015164 |
| | |
|
| | |
| Full-IP System im Kunststoff-Wandgehäuse mit bis zu 12 VoIP-Kanälen (6 im Grundausbau, 6 weitere via kostenpfl. opt. Lizenz), 2 Digitalports (wahlweise ext. S0/int. S0/Up0), 6 analoge Anschlüsse (inkl. CLIP Funktion, a/b TFE Betriebsart möglich) und LAN-Anschluss für bis zu 25 Benutzer. SIP intern, SIP extern, individualisierbare MoH, integr. Voiceboxsystem inkl. Voice to Mail (6 Voiceboxen im Grundausbau, erweiterbar auf 18 via Lizenz), Faxbox System via Lizenz (Faxempfang inkl. Fax to Mail, max. 3 Faxboxen), Audio-Informations-System (1-kanalig, optional per Lizenz erweiterbar auf 4 Kanäle), optionales Anruf-Management-System (AMS) per Lizenz, TAPI-Serverfunktionalität (opt. Lizenzen zur Erhöhung der unterstützten TAPI-Lines v. 3 Stück per Default auf max. 20 und CSTA Erweiterung), SIP-TFE Unterstützung, Türbildanzeige, Unterstützung DECT IP-System, Konfiguration via LAN, SmartHome Server on Board inkl. Unterstützung der SmartConnectBox (ext. Relais u. Sensoren). Integr. Updateserver mit hinterlegten FW-Ständen für angeschl. Systemtelefone. In Abhängigkeit vom verwendeten Firmwarestand ist der Betrieb von folgenden Systemtelefonen möglich: ST 21, ST 22 (IP), ST 40 (IP), ST 42 (IP), ST 45 (IP), ST 53 (IP), ST 54 IP und ST 56 (IP). AGFEO Dashboard Server (on Board) für CTI/UC Funktionalität via optionaler Lizenz dauerhaft aktivierbar (Demobetrieb möglich), CTI/UC Steuer- und Bedien-Software AGFEO Dashboard inkl. mögl. VISOfon Funktionalität (optionale Lizenzerweiterung). |
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 562,37* | € 623,07* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 564,18* | € 623,09* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 569,58* | € 626,91* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 577,13* | € 635,59* | | | | Lager 1085 | | | | | | € 6,00* | ab € 757,21* | € 803,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|