Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTTH Wandgehäuse, IP65, 1xEingang/ 2xAusgang, Synergy 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FTTH Wandgehäuse, IP65, 1xEingang/ 2xAusgang, Synergy 21
FTTH Wandgehäuse, IP65, 1xEingang/ 2xAusgang, Synergy 21
Artikel-Nr.:
     1085-165307
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215588
EAN/GTIN:
     4038816086556
Artikeldatenblatt
Artikelinformationen -zum direkt spleissen oder für 2xLC-Duplex-/2xSC-Simplex-Kupplungen -Kupplungen nicht enthalten, Optional - für max. 2/4 Fasern -Spleisskassette für 4x Schrumpfschlauch Spleisses -ABS+PC Material -2 SC Simplex Adapter oder 2x LC Duplex Adapter Installierbar -Suitable für Faserschmelzschutzhülsen Installierbar -1port Kabeleingang -2port Kabelausgang -IP65 Wasserdichtes Design für den Außenbereich -Lock sorgte für zusätzliche Sicherheit -W/O Adapter -Color:weiß RAL9003 -Dimensions: H175*B120*T32mm -2x Heat Shrinkable Protective Tube -1xSchlüssel -Fire rating: UL94-VO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.