| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1085-167042 Herst.-Nr.: S21-LED-001159 EAN/GTIN: 4038816088581 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sockel: E14 Form: B35, milchig geschweift Leistung: 4,5W Lumen: 470lm Kelvin: 2700K, warmweiß CRI: >80 Dimmabr: Nein Betriebsspannung: 230V Leistungsaufnahme: 4,5W Abstrahlwinkel: 360° Arbeitstemperatur: -10 - +45°C Größe: H:120mm, D: 35mm Können als Ersatz für herkömmliche Glühbirnen verwendet werden. Generelle Information zu LEDs: Bitte beachten Sie, dass die Synergy21 LED Retrofit Leuchtmittel nur bei einer Betriebstemperatur zwischen -10° und 45 C° betrieben werden dürfen. Bei Abweichungen kann die Lebensdauer der LED’s nicht garantiert werden! Energieeffizienzklasse: A+ kWh/1000h: 4,95 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, LED E14, LED Lampe E14, LED Leuchtmittel E14, LED Leuchtmittel Sockel E14, LED Kerzenform, LED Kerzenlampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, e14 led 2200k kerzenform, led e14 kerze, led e14 warmweiss |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |