Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha Techwin IP-Cam Fixed Dome "Q-Serie" QND-6082R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hanwha Techwin IP-Cam Fixed Dome "Q-Serie" QND-6082R
Hanwha Techwin IP-Cam Fixed Dome "Q-Serie" QND-6082R
Artikel-Nr.:
     1085-174870
Hersteller:
     Hanwha Techwin
Herst.-Nr.:
     QND-6082R
EAN/GTIN:
     8801089163578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
- Max. 2 Megapixel (1920 x 1080) Auflösung- 0,095Lux (Farbe), 0Lux (S/W, IR-LED an)- 3,2 ~ 10mm (3,1x) Gleitsichtobjektiv- Max. 30fps@2M alle Auflösungen (H.265/H.264)- Unterstützt H.265, H.264, MJPEG Codec, Mehrfach-Streaming- Bewegungserkennung, Manipulation, Defokus-Erkennung- Hallway-Ansicht (90°/270°), LDC-Unterstützung- Micro SD/SDHC/SDXC-Speichersteckplatz (max. 128 GB)- Sichtbare IR-Länge 20m, PoE/12VDC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 221,59*
€ 264,67*
3 Tage
1
€ 1,00*
ab € 268,87*
€ 317,29*
Lager 1085
43
€ 6,00*
ab € 371,30*
€ 438,12*
€ 6,78*
ab € 395,72*
€ 464,90*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,12*
€ 521,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,67*
€ 518,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,64*
€ 491,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,64*
€ 479,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,30*
€ 441,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.