Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-178100 Herst.-Nr.: 5060408461969 EAN/GTIN: 5060408461969 |
| |
|
| | |
| YubiKey 5 Series Der führende Sicherheitsschlüssel der Branche für starke Zwei-Faktor-, Multi-Faktor- und kennwortlose Authentifizierung Benutzerfreundliche, starke Authentifizierung Starke Zwei-Faktor-Authentifizierung Hardware-Authentifikator als zweiter Faktor zusätzlich zum Passwort in einer starken Zwei-Faktor-Authentifizierungslösung Starke Multi-Faktor-Authentifizierung Kombination aus Hardware-Authentifikator mit PIN, der hohe Sicherheitsanforderungen für beispielsweise finanzielle Transaktionen oder das Einreichen von Rezepten gewährleistet Kennwortlose Authentifizierung Hardware-Authentifikator für sichere Ein-Faktor-Authentifizierung, die schwache Passwörter ersetzt und Nutzern eine schnelle, aber sichere Tap-&-Go-Erfahrung bietet Sicherheitsschlüssel mit mehreren Protokollen zum Schutz vor Kontoübernahmen mit starker Zwei-Faktor-, Multi-Faktor- und kennwortloser Authentifizierung sowie nahtloser Touch-to-Sign-Funktion Die Multi-Protokoll Unterstützung sorgt für erhöhte Sicherheit in älteren und modernen Umgebungen. Dank verschiedener Formfaktoren können Benutzer Online-Konten auf allen bevorzugten Geräten vom Desktop-PC bis zum Mobilgerät sichern. - Multi-Protokoll Unterstützung: FIDO2, U2F, Smartcard, OTP, OpenPGP 3
- USB-A, USB-C, NFC, Lightning
- Schutzart IP68, widerstandsfähig, ohne Batterien und bewegliche Teile
Der YubiKey 5 funktioniert mit Ihren bevorzugten Online-Anwendungen Die sicherste Möglichkeit, Ihre Online-Konten zu schützen Works with YubiKey catalog Hinweis: Bitte geben Sie bei der Bestellung die Endkundendaten mit im Kommentarfeld an. Bei Einzelpersonen, werden diese Daten nicht benötig! |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 8,00* | ab € 69,00* | € 88,11* | | | | Lager 1085 | | | | | | pro Stück | € 6,00* | ab € 69,00* | € 88,11* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 69,00* | € 88,11* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 72,41* | € 92,50* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 82,54* | € 110,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|