Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adeunis · LoRa · LoRaWAN Smart Building Wasserleck Spot Sensor · EU868 · ARF8170BA-B04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adeunis · LoRa · LoRaWAN Smart Building Wasserleck Spot Sensor · EU868 · ARF8170BA-B04
Adeunis · LoRa · LoRaWAN Smart Building Wasserleck Spot Sensor · EU868 · ARF8170BA-B04
Artikel-Nr.:
     1085-178284
Hersteller:
     Adeunis RF
Herst.-Nr.:
     ARF8170BA-B04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt

LoRa Adeunis LoRaWAN Smart Building Waterleak Spot Sensor ARF8170BA-B04 PACKAGE WATERLEAK SPOT LoRaWAN 868

Überblick

  • Ereignis-Alarm
  • Optimierte Funkleistung
  • Sofort einsatzbereite Lösung
  • Batteriebetriebenes eigenständiges Produkt
  • Kompatibel mit KARE©-Diensten

Technische Daten

  • Ereignis-Modus
  • 1 Meter Kabel
  • Betriebstemperaturbereich: -25°C bis + 70°C
  • Auswechselbare Batterie
  • Abmessungen: 105 x 50 x 27 mm
  • Gehäuse: IP67
  • Integriertes Befestigungssystem: DIN-Schiene, Rohr, Wand, Kragen
  • Zone:
  1. Sigfox: RC1
  2. LoRaWAN®: EU863-870
  • Normen: Richtlinie 2014/53 / EU (ROT)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,79*
€ 291,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,21*
€ 287,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,13*
€ 277,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,27*
€ 271,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,52*
€ 241,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.