Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-178298 Herst.-Nr.: 4426 EAN/GTIN: 4260059582810 |
| | |
|
| | |
| Die professionelle und moderne Basis mit DECT Multizellen-Technologie DieSnom M900ist durch eine enorme Skalierbarkeit im Grunde für fast jede Installationsgröße die richtige Basis. Egal ob kleines Büro mit nur einer Basis oder Klinikum mit mehreren tausend Mobilteilen und hunderten Basen. Dank der in jeder Snom M900 integriertenDECT-Manager Funktionund modernsterMultizellenTechnik, können einzelne Installationen bis zu1.000 Basenund bis zu4.000 Mobilteileumfassen. Die handliche, weiße Basis bietet nicht nur in ein völlig neues Design, sondern auch vielfältige Funktionen. Die Snom M900 bietet neben einem integrierten DECT-Manager auch eine DECT- und LAN-Synchronisierung. Der integrierte DECT-Manager verwaltet alle Basen in einer Installation und sorgt für eine ständige Verfügbarkeit sowie dem sogenannten "Seamless Handover" d.h. dass Gespräche nahtlos zwischen den einzelnen Basen übergeben werden - auch über Stockwerke oder Gebäude hinweg. Mit der integrierten TLS-Verschlüsselung setzt die Basis hinsichtlich der Verschlüsselung Maßstäbe, denn gerade in der täglichen Business-Kommunikation wird Sicherheit naturgemäß großgeschrieben. Auch die Wartung der Geräte lässt sich über die Web UI der Snom M900 problemlos durchführen. Jede Basis kann drahtlos Softwareupdates (OTA) aber auch sonstige Konfigurationsinformationen, an die angeschlossenen Mobilteile senden und so den Aufwand für die IT-Abteilung massiv erleichtern. Leistungsmerkmale - Skalierbar auf bis zu 4000 Basisstationen
- Bis zu 16000 Mobilteile pro Installation
- PoE kompatibel
- Unterstützt Bluetooth Beacons
- DECT- und LAN-Syncronisierung
- Integrierter DECT-Manager
- Keine Lizenskosten
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 222,41* | € 247,82* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 227,51* | € 254,89* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 229,19* | € 256,52* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 230,13* | € 257,07* | | | | Lager 1085 | | | | | | € 6,00* | ab € 246,32* | € 272,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|