Model: VLA Schwenk-, Neigbar ERCO kompatibel, 3 Phasen Stromschiene Gehäuse: Alu Spritzguss in garu Watt: 30 Watt LED: Citizen PS: Philips, 5 Jahre Garantie Abstrahlwinkel: 45° Lumen:2700LM CRI: >97 Lichtfarbe: warmweiß, Kelvin: 3000K Betriebsspannung: AC 220-240V /50-60HZ Tiefe:101mm , Kopfdurchmesser:106mm, Gesamthöhe:125 mm Gewicht: 1,7 kg Verschiedene Abstrahlwinkel für Projekte auf Anfrage möglich IES Files auf Anfrage erhältlich Energieeffizienzklasse: A+ kWh/1000h: 30