| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-180350 Herst.-Nr.: PL-C4000XXA-EU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Controller Appliance for cnPilot Wi-Fi, cnMatrix Ethernet, PTP, PMP Broadband, and cnReach IIOT Der cnMaestro c4000 Controller ist ideal für schnelle und einfache installationen vor Ort für bis zu 50 cnPilot Access Points. Zudem können Sie Ihre Switche der cnMatrix Serie oder Ihre Richtfunklösungen der ePMP, PMP oder PTP Serie Lokal verwalten. CPU and Memory: 8-core Intel CPU / 64GB SSD, 8GB RAM Management I/O: - GE Ethernet management port - RJ45 console, 9600-8-N-1 - USB2.0 for file maintenance - Hardware reset button - LEDs: Power, SSD Pover: 12VDC, 4a, 2.5mm locking connector 100V ~ 240V AC/DC power supply Data Ports: - 2 x combo ports; 10/100/1000Mb - SFP socket or Copper RJ45 Desktop or Rack. Rack mount included |
| | |
| | | |
| |