| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1085-181473 Herst.-Nr.: 915007 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | RAK Wireless Fiberglas Antenne Überblick Die zweite Generation der RAK LoRa-Antennen ist ein leistungsstarker omnidirektionaler Monopol. Es werden alle LoRa-Bänder unterstützt. Um die geeignete Antenne in Bezug auf die LoRa-Frequenz Ihrer Region auszuwählen, lesen Sie bitte den TTN-Leitfaden und/oder die von der LoRa Alliance bereitgestellte Dokumentation zu den regionalen Parametern. Eigenschaften - 3 dBi
- Frequenzbereich (MHz) 860 - 930
- Verstärkung (dBi) 2,6 ~ 3,1
- VSWR < 2.5
- Strahlbreite 360°
- Impedanz 50 Ohm
- Polarisierung vertikal
- Radomkörper Fiberglas
- Anschluss N-Typ-Stecker
- Abmessungen (mm) ø 25 x 360 mm ± 10 mm
- Betriebstemperatur -20 °C~ +65 °C
- Lagertemperatur -30 °C~ +75 °C
Lieferumfang - 1x Antenne
- 1x Pigtail-Schnittstellenkonverter
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |