Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 LED Garten Lampe 6W RGB-WW mit Funk und WLAN IP65 *Milight/Miboxer*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 LED Garten Lampe 6W RGB-WW mit Funk und WLAN IP65 *Milight/Miboxer*
Synergy 21 LED Garten Lampe 6W RGB-WW mit Funk und WLAN IP65 *Milight/Miboxer*
Artikel-Nr.:
     1085-181547
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     FUTC08
EAN/GTIN:
     4038816181541
Artikeldatenblatt

Die 6W RGB+CCT LED Gartenlampe bietet Ihnen eine flexible und farbenfrohe Beleuchtungslösung für Ihren Garten. Mit modernster Technologie und robuster Bauweise sorgt diese Gartenlampe für eine stimmungsvolle Atmosphäre und erhöht gleichzeitig die Sicherheit in Ihrem Außenbereich.

Diese runde Gartenlampe RGB+CCT ist steuerbar mit einer Funkfernbedienung und/oder einem WLAN Controller für iOS und Android, die beide separat erhältlich sind (siehe Zubehör). Diese Steuerungsoptionen ermöglichen es Ihnen, die Beleuchtung bequem und flexibel zu steuern und die perfekte Lichtstimmung zu schaffen.

Mit einer Leistung von 6W und einem Lichtstrom von 550 Lumen bietet diese Gartenlampe eine helle und effiziente Ausleuchtung. Die variable Farbtemperatur von 2700K bis 6500K und die RGB+CCT-Funktion bieten sowohl warme als auch kühle Weißtöne sowie eine breite Palette von Farben. Dank der Lichteffizienz von 90LM/W und einem Farbwiedergabeindex (CRI) von über 80 wird eine natürliche und lebendige Farbdarstellung gewährleistet.

Mit einer Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden und einem robusten Gehäuse, das der Schutzart IP66 entspricht, ist diese Gartenlampe besonders widerstandsfähig gegen Wasser und Staub. Der Abstrahlwinkel von 25° und die Beleuchtungsdistanz von über 10 Metern sorgen für eine präzise und weitreichende Lichtverteilung.

Dank der Steuerungsreichweite von bis zu 30 Metern können Sie die Beleuchtung bequem aus der Ferne steuern. Die RF-Technologie mit einer Übertragungsleistung von 6dBm gewährleistet eine stabile und zuverlässige Verbindung.

Die 6W RGB+CCT LED Gartenlampe ist die perfekte Wahl für die Beleuchtung von Gärten, Wegen und anderen Außenbereichen.

Runde Gartenlampe RGB+CCT Steuerbar mit Funkfernbedienung und/oder WLAN Controller für iOS und Android, beide separat erhältlich, siehe Zubehör

Product Name: 6W RGB+CCT LED Garden Light(DC24V) Model No.: FUTC08 Power: 6W Input: DC24V Working Temperature: -20-45°C Color Temperature: 2700K~6500K Luminous Flux: 550LM Luminous Efficiency: 90LM/W CRI: >80 Lifespan: 50000hours Beam Angle: 25° Illumination distance: >10m IP Rate: IP66 RF: 2.4GHz Transmitting power: 6dBm Control Distance: 30m VPE: lamp only

Energieeffizienzklasse: E kWh/1000h: 6,6

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.