Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 LED Deckeneinbauspot Helios schwarz, quadratisch+schwenkbar, warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 LED Deckeneinbauspot Helios schwarz, quadratisch+schwenkbar, warmweiß
Synergy 21 LED Deckeneinbauspot Helios schwarz, quadratisch+schwenkbar, warmweiß
Artikel-Nr.:
     1085-182398
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-ME027
EAN/GTIN:
     4038816096814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

5Watt Deckeneinbauspot Lampenkörper und Kühler aus Aluminium Federbügel aus Edelstahl Aufputzgehäuse für Betondecken o.ä siehe Zubehör

Gehäusefarbe: schwarz Watt: 5Watt (CREE LED) Lichtfarbe: 2700K, CRI>90 Lichtstrom: 398 lm Abstrahlwinkel: 36° Stromversorung: Konstantstrom mit 200mA und 22-26 Vdc (Netzteil siehe Zubehör) Kopfdurchmesser: 80*80 mm Gesamthöhe: 16 mm Lochmass: 62-72mm Dimmbar: Ja über spezielles Netzteil, siehe Zubehör

Energieeffizienzklasse: F kWh/1000h: 5,5

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.