Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CommScope RUCKUS Wireless Access Point R650 / Dual-band / 802.11abgn.ac.ax / 4x4:4  + 2x2:2 Streams / 901-R650-WW00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CommScope RUCKUS Wireless Access Point R650 / Dual-band / 802.11abgn.ac.ax / 4x4:4  + 2x2:2 Streams / 901-R650-WW00
CommScope RUCKUS Wireless Access Point R650 / Dual-band / 802.11abgn.ac.ax / 4x4:4  + 2x2:2 Streams / 901-R650-WW00
Artikel-Nr.:
     1085-182547
Hersteller:
     Ruckus Networks
Herst.-Nr.:
     901-R650-WW00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Ruckus R650

Indoor Wi-Fi 6 (802.11ax) 4x4: 4 Wi-Fi Access Point mit 2,5-Gbit /s Backhaul und 6 räumlichen Streams

901-R650-WW00

Der R650 Access Point (AP) mit der neuesten Wi-Fi 6 (802.11 ax) -Technologie bietet erhöhte Kapazität, verbesserte Abdeckung und Leistung in dichten Umgebungen. Der R650 ist unser Dual-Band- und Dual-Concurrent-AP für die mittlere Reichweite, der sechs räumliche Streams unterstützt (4x4: 4 bei 5 GHz, 2x2: 2 bei 2,4 GHz). Der R650 unterstützt Spitzendatenraten von bis zu 2974 Mbit / s und verwaltet effizient bis zu 512 Clientverbindungen. Darüber hinaus stellt 2,5-GbE-Ethernet sicher, dass der Backhaul kein Engpass für die vollständige Nutzung der verfügbaren WLAN-Kapazität ist.

Erstaunliche Wifi Leistung

Reduzieren Sie Interferenzen und erweitern Sie die Abdeckung mit der patentierten BeamFlex + ™ -Adaptivantennentechnologie, die mehrere Richtantennenmuster verwendet.

Noch mehr Geräte gleichzeitig

Verbinden Sie mehr Geräte gleichzeitig mit sechs räumlichen MU-MIMO-Streams und gleichzeitigen 2,4 / 5-GHz-Dualband-Funkgeräten und verbessern Sie gleichzeitig die Geräteleistung.

Konvergierter Zugangspunkt

Ermöglichen Sie Kunden die Beseitigung von Silo-Netzwerken und die Vereinheitlichung von WLAN- und Nicht-WLAN-Wireless-Technologien in einem einzigen Netzwerk, indem Sie integrierte BLE- und ZigBee-Technologien verwenden und auch auf zukünftige Wirelesstechnologien erweitern

Automatisch optimisierter Durchsatz

Die ChannelFly-Technologie für dynamische Kanäle verwendet maschinelles Lernen, um die am wenigsten überlasteten Kanäle automatisch zu finden. Sie erzielen immer den höchsten Durchsatz, den das Band unterstützt

Vielfältige Management Optionen

Verwalten Sie den R650 über die Cloud mit lokalen physischen / virtuellen Appliances oder ohne Controller

Noch bessere Vernetzung

Reduzieren Sie teure Verkabelungen und komplexe Netzwerkkonfigurationen, indem Sie das Kontrollkästchen mit der drahtlosen SmartMesh-Netzwerktechnologie aktivieren, um dynamisch selbstformende, selbstheilende Mesh-Netzwerke zu erstellen.

Mehr als nur Wi-Fi

Support-Services über Wi-Fi hinaus mit RuckusIoT Suite, Cloudpath-Sicherheits- und Onboarding-Software, SPoT Wi-Filocation-Engine undder Cloud-Analytics

Technische Daten:

Netzteil oder POE Injektor nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Suchbegriffe: indoor access point, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 839,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,84*
€ 1.083,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 909,48*
€ 1.082,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,79*
€ 1.061,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,57*
€ 1.040,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,26*
€ 998,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.