| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-183833 Herst.-Nr.: ALLTAB70LTERK3288A80 EAN/GTIN: 4038816183835 |
| | |
|
| | |
| Technical Details System CPU Rockchip RK3288 Quad-core ARM Cortex-A17 GPU Mail-T764 GPU MP4 Quad-Core-GPU RAM 2GB ROM 16GB System Android 8.1 Display Screen 7 Zoll IPS Panel with better Touchscreen Resolution 1200x800 Contrast High brightness Display Brightness 350cdm2 Camera no cam k.A. Network WiFi 802.11b/g/n Ethernet POE Standard IEEE 802.3af/at (48VDC) Bluetooth YES 3G/4G Build in LTE Quectel module EU Jack SD Support SD card ( Max 32G ) Mini USB Mini USB USB Host x 3 USB Host 2.0 SIM Card Slot 1x Sim Card Slot (mini&micro SIM nur mit Adapter) RJ-45 RJ45 with PoE DC DC input Headset 3.5mm stereo headphone/micro output Sourrounding Humidity 10 bis 60% (nicht kondensierend) Operating Temperature 10° bis +40° (Bei Einbau für Belüftung sorgen, sonst droht Hitzetot!) Packaging Adapter 12V/3A/ PoEsupport IEEE 802.3af/at (48VDC) AddOn Manual/QIG, Port Cover |
| | |
| | | |
| | | |
| |