ROCK Pi E ist das jüngste Mitglied der Rockchip-basierten Rock Pi-Familie. Angetrieben von einer Rockchip RK3328 64bit Quad-Core-CPU bietet das Board eine Menge herausragender Funktionen.
Mit bis zu 1 GB DDR3-RAM, uSD- und eMMC-Schnittstelle, USB3.0, Dual-Ethernet- und Wireless-Konnektivität bei einer Größe von 2,5 x 2,2 Zoll (56 x 65 mm) ist das Rock Pi E perfektgeeignet für IoT- und Netzwerkanwendungen. Die Flexibilität des SBC erweitert sich mitoptional erhältlicheneMMC 5.1-Modulen oder einem PoE-Hat zur Stromversorgung über Netzwerk. Feature-HATs werden die Funktionalität und die möglichen Anwendungsfälle dieses SBC weiter erhöhen. Kein Wärmemanagement erforderlich.
3D Gehäuse zum selber Drucken unter:
Model SoC Ram Storage WiFi Bluetooth Ethernet PoE USB uSD Audio GPIO D4 RK3328 512MB eMMC Socket [1] N/A N/A 1000M+100M N/A USB3.0 x1, USB 2.0 OTG x1 Up to 128GB 3.5mm Jack AVOUT 40P GPIO Header D4P Support PoEHat D4W 802.11 a/b/g/n, 2.4G BT 4.2 N/A D4WP Support PoEHat D8 1GB N/A D8P Support PoEHat D8W N/A
D8WP
802.11ac, 2.4G&5G BT 4.2 Support PoEHat
Technische Einzelheiten:
Prozessor:
Rockchip RK3328 SOC Vierkern-Kortex A53 bis zu 1,5GHz
Neon- und FPU-Coprozessor mit gemeinsamem L2-Cache
Mali-450MP4-GPU
RAM
256MB/512MB/1GB
NetzwerkVarianten:
1x Gigabit ETH
1x 100Mbit ETH
WIFI a/b/g/n + Bluetooth 4.2
WIFI a/c + Bluetooth 4.2
WIFI+ Bluetooth 4.2 + PoE
Schnittstellen:
USB A 3.0-Anschluss
Audio-Anschluss
USB-C-Anschluss für die Stromversorgung (OTG)
Lagerung
TF-Karten-Schnittstelle (bis zu 128 GB)
eMMC 5.1-Schnittstelle