Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

***USED***ALLNET Medienkonverter 10GBASE-T auf 10GBASE-SX/LX Single-/Multimode SFP+ Mini-GBIC Anschluss "ALL-MC109-SFP+" used B-Ware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
***USED***ALLNET Medienkonverter 10GBASE-T auf 10GBASE-SX/LX Single-/Multimode SFP+ Mini-GBIC Anschluss "ALL-MC109-SFP+" used B-Ware
***USED***ALLNET Medienkonverter 10GBASE-T auf 10GBASE-SX/LX Single-/Multimode SFP+ Mini-GBIC Anschluss "ALL-MC109-SFP+" used B-Ware
Artikel-Nr.:
     1085-188212
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-MC109-SFP+_Used-B
EAN/GTIN:
     4038816188212
Suchbegriffe:
Medienkonverter
allnet medienkonverter
medienkonverter
medienkonverter 1000base-t
Used B-Ware getestet und vollständig, 6 Monate Garantie ALLNET 10G Fiber Media Converter Highlights:
  • Mediaconverter from 10GBase-T to 10G Base-SFP+ Fibre-Port
  • down compatible to 2,5G-Base-T / 5G-Base-T Cooper and 2,5G-Base-X / 5G-Base-R Fibre
  • Workmode 1000Base-T to 1000Base-X / 2.5GBase-T to 2500Base-X / 5Gbase-T to 5GBase-R / 10Gbase-T to 10GBase-R
  • 1x 10G Cooper Port & 1x SFP+ Slot optional SFP+ Modules needed
  • 5V Power-Supply support also into the ALL-MCS014 Chassis

Der 10G Base-T to 10G Base-R Media Converter unterstützt zwei Arten von Medien für Netzwerkverbindungen wie 10GBase-T und 10GBase-FX. Der Bridge Media Converter ist mit einem 10Gbase Ethernet PHY Chip ausgestattet, der zwei Typen von Segmenten reibungslos miteinander verbindet. Dieser Konverter kann als Einzelgerät oder als Einschubmodul zum 19" -Konverter-Rack verwendet werden.

Technical Details:

Standards

1000Base-T 2.5GBase-T 5Gbase-T 10Gbase-T 1000Base-X 2500Base-X 5GBase-R 10GBase-R

Media Supported

1000Base-T: Cat5 UTP/STP. MAX 100m;

2.5GBase-T: Cat5e UTP/STP. MAX 50m;

5GBase-T: Cat5e UTP/STP. MAX 50m;

10G Base-T: Cat6a UTP/STP. MAX 50m;

Port Type

RJ45, SFP Slot

Work Mode

1000Base-T to 1000Base-X

2.5GBase-T to 2500Base-X

5Gbase-T to 5GBase-R

10Gbase-T to 10GBase-R

Power Supply

12V DC

Power

consumption

MAX 5W

Operation Tempera tore

0? to 55?

Relative Humidity

5% to 80% (non-condensation)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,20*
€ 273,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,49*
€ 269,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,10*
€ 264,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,67*
€ 261,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,54*
€ 239,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.