Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha Techwin IP-Cam Bullet "X-Serie XNO-9082R 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hanwha Techwin IP-Cam Bullet "X-Serie XNO-9082R 4K
Hanwha Techwin IP-Cam Bullet "X-Serie XNO-9082R 4K
Artikel-Nr.:
     1085-189340
Hersteller:
     Hanwha Techwin
Herst.-Nr.:
     XNO-9082R
EAN/GTIN:
     8801089189462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
4K-Auflösung 2,8~8,4mm (3x) motorisierter Variofokus 0.05Lux@F1.2 (Farbe), 0Lux (S/W, IR LED an) Max.30fps@4K (H.265/H.264) IR sichtbare Länge 40m Tag & Nacht (ICR), extremes WDR DIS mit eingebautem Gyro-Sensor Videoanalyse (Defokus, Richtungserkennung, Audioerkennung, Schockerkennung, Gesichts-/Oberkörpererkennung) Zwei SD-Steckplätze (max. 512GB) Modularer Aufbau, PoE-Unterstützung IP66/IP67, IK10, NEMA4X
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
3
€ 6,00*
ab € 1.420,24*
€ 1.589,56*
€ 1,93*
ab € 1.510,41*
€ 1.685,10*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.589,56*
€ 1.891,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.578,64*
€ 1.878,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.513,38*
€ 1.800,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.470,20*
€ 1.749,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.420,24*
€ 1.690,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.