Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 LED Garten Lampe 9W RGB-WW (RGB-CCT) mit Funk und WLAN IP65 230V V2 *Milight/Miboxer*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 LED Garten Lampe 9W RGB-WW (RGB-CCT) mit Funk und WLAN IP65 230V V2 *Milight/Miboxer*
Synergy 21 LED Garten Lampe 9W RGB-WW (RGB-CCT) mit Funk und WLAN IP65 230V V2 *Milight/Miboxer*
Artikel-Nr.:
     1085-189915
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     FUTC02-V2
EAN/GTIN:
     4038816099006
Artikeldatenblatt

Erleben Sie die perfekte Beleuchtung für Ihren Garten mit der Round Garden Lamp RGB+CCT. Diese innovative LED-Gartenlampe bietet eine beeindruckende Kombination aus leistungsstarker Beleuchtung und modernem Design, ideal für die Schaffung einer einladenden und stimmungsvollen Außenbeleuchtung.

Die Round Garden Lamp ist mit einer Leistung von 9 Watt und einem Lichtstrom von 700 Lumen sowohl in warmem als auch in kühlem Weiß ausgestattet. Sie bietet eine flexible Farbtemperatur von 2700K bis 6500K, wodurch Sie die Beleuchtung je nach Stimmung oder Anlass anpassen können. Dank der Lichteffizienz von 80LM/W und einem Farbwiedergabeindex (CRI) von über 80 sorgt diese Lampe für eine natürliche und lebendige Farbwiedergabe.

Diese Gartenlampe ist einfach zu steuern. Sie können sie entweder mit einer Funkfernbedienung oder einem WLAN-Controller für iOS und Android bedienen, beide separat erhältlich (siehe Zubehör). Diese Steuerungsmöglichkeiten ermöglichen eine komfortable und flexible Handhabung Ihrer Außenbeleuchtung.

Die Round Garden Lamp RGB+CCT arbeitet mit einer Eingangsspannung von AC86~265V / 50~60Hz und ist robust und langlebig, mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden. Das Gehäuse aus Aluminium ist nicht nur stilvoll, sondern auch extrem widerstandsfähig gegen die Elemente, was durch die IP65-Schutzart gewährleistet wird. Diese Schutzart macht die Lampe resistent gegen Staub und Wasser, sodass sie ideal für den Einsatz im Freien geeignet ist.

Mit einem Abstrahlwinkel von 15° und einer Beleuchtungsdistanz von über 10 Metern bietet die Gartenlampe eine gezielte und effektive Ausleuchtung. Ihre kompakte Größe von 136x135x35mm macht sie unauffällig und dennoch leistungsstark. Der Energieverbrauch beträgt nur 9 kWh/1000h, was sie zu einer energieeffizienten Wahl für Ihre Gartenbeleuchtung macht.

Die Round Garden Lamp RGB+CCT ist die perfekte Lösung für jeden, der eine hochwertige und anpassbare Beleuchtung für seinen Außenbereich sucht. Sie eignet sich hervorragend für die Beleuchtung von Wegen, Gärten, Terrassen und anderen Außenbereichen und sorgt für eine angenehme Atmosphäre.

Runde Gartenlampe RGB+CCT Steuerbar mit Funkfernbedienung und/oder WLAN Controller für iOS und Android, beide separat erhältlich, siehe Zubehör 9Watt, 700Lm Warm und Kaltweiß, Power: 9W Input Voltage: AC86~265V / 50~60Hz Color Temperature: 2700K~6500K Luminous Flux: 700LM Light Efficiency: 80LM/W CRI: >80 Lifespan: 50000 hours Beam Angle: 15° Illumination distance: >10m IP Rate:IP65 MateriaI: AIuminum Size: 136x135x35mm Energieeffizienzklasse: F kWh/1000h: 9

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.