Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saleade Logic Pro 16 Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saleade Logic Pro 16 Black
Saleade Logic Pro 16 Black
Artikel-Nr.:
     1085-191260
Hersteller:
     Andonstar
Herst.-Nr.:
     SAL-00115
EAN/GTIN:
     8942820021860

PC-basierter 16-Kanal-Logik-Analysator mit einer maximalen digitalen Abhilfe von 500 MSa/s und einer analogen Abhilfe von 50 MS/s (12 Bit, 5 MHz analoge Bandbreite). Unbegrenzte Speichertiefe durch den PC-Speicher.

Das Logic Pro 16 ist ein professioneller Logikanalysator mit einer durchdacht und benutzerfreundlichen PC-Software, die digitale Messung sehr lustig macht. Einfach über USB einstecken und gehen.

Die digitale Erfassungsrate beträgt 500 MSa/s auf jedem Kanal. Durch das Streaming und die USB 3-Schnittstelle zum PC ist die Speichertiefe unbegrenzt. Die Logiken zeigen auch analoge Signale, da alle digitalen Kanäle gleichzeitig mit dem A/D-Wandler erfasst werden. Die analoge Erfassung ist mit 50 MS/s langsamer als die digitale Aufnahme, aber sie bietet eine hohe Auflösung von 12 Bits einen Einblick in das analoge Signalverhalten. Die Bandbreite der analogen Erfassung ist 5 MHz (-3db). Aber das Signal ist an dieser Stelle bereits abgeschwächt.

Der Salesae-Logik-Analysator ist wegen der Handtaschengröße perfekt für den mobilen Einsatz.

Logic 8 Logic Pro 8 Logic Pro16 Eingänge Analog und Digital 8 8 16 Digitale Erfassung Maximale Abtastrate 100MS/s 500MS/s 500MS/s Maximale digitales Signal 25MHz 100MHz 100MHz Unterstützte Logik-Levels 1.8V - 5.5V 1.2V - 5.5V 1.2V - 5.5V High-Pegel 0,6V low / 1,2V high 0,6V / 0,9V / 1.,5V 0,6V / 0,9V / 1.,5V Analoge Erfassung Maximale Sample-Rate 10 MS/s 50 MS/s 50 MS/s Bandbreite 1 MHz 5 MHz 5 MHz Auflösung 10 Bits 12Bits 12Bits Eingangsspannung 0 V to 5 V -10 V to 10 V -10 V to 10 V USB - TYP 2.0 3.0 3.0

Lieferumfang:

Logic Analysator

2x4 Prüfleitung pro Port

8x Test-Clip pro Port

USB-Kabel

Tragetasche

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.515,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.683,45*
€ 2.003,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.675,73*
€ 1.994,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.614,29*
€ 1.921,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.571,51*
€ 1.870,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.515,79*
€ 1.803,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.