Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAGINO · Sensor · LoRa · LoRa Sensor Node · LSN50-EU868-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRAGINO · Sensor · LoRa · LoRa Sensor Node · LSN50-EU868-12
DRAGINO · Sensor · LoRa · LoRa Sensor Node · LSN50-EU868-12
Artikel-Nr.:
     1085-191810
Hersteller:
     DRAGINO
Herst.-Nr.:
     LSN50-EU868-12
EAN/GTIN:
     6973956300323

DRAGINO LSN50-EU868-12 LoRa Sensor Node

Überblick

Der LSN50 LoRa-Sensorknoten ist ein LoRa-Sensorknoten mit großer Reichweite. Er ist für den Außeneinsatz konzipiert und wird für den Langzeiteinsatz mit einer Li/SOCl2-Batterie betrieben.LSN50 wurde entwickelt, um Entwicklern den schnellen Einsatz von LoRa- und IoT-Lösungen auf industrieller Ebene zu erleichtern. Es hilft Anwendern, die Idee in eine praktische Anwendung umzusetzen und das Internet der Dinge Wirklichkeit werden zu lassen. Es ist einfach, Ihre Dinge zu programmieren, zu erstellen und überall anzuschließen.

Der drahtlose Teil des LSN50 basiert auf SX1276/SX1278 und ermöglicht es dem Benutzer, Daten zu senden und extrem große Reichweiten bei niedrigen Datenraten zu erreichen.Es bietet eine Spread-Spectrum-Kommunikation mit ultrahoher Reichweite und hoher Störfestigkeit bei minimalem Stromverbrauch.Es zielt auf professionelle drahtlose Sensornetzanwendungen wie Bewässerungssysteme, intelligente Zählersysteme, intelligente Städte, Smartphone-Erkennung, Gebäudeautomatisierung usw. ab.

Der LSN50-MCU-Teil verwendet den STM32l0x-Chip von ST, STML0x ist der Ultra-Low-Power-Mikrocontroller STM32L072xx, der die Konnektivitätsleistung des universellen seriellen Busses (USB 2.0-kristallfrei) mit dem hochleistungsfähigen 32-Bit-RISC-Kern ARM® Cortex®-M0+, der mit einer Frequenz von 32 MHz arbeitet, eine Speicherschutzeinheit (MPU), eingebettete Hochgeschwindigkeitsspeicher (192 KByte Flash-Programmspeicher, 6 KByte Daten-EEPROM und 20 KByte RAM) sowie ein umfangreiches Sortiment an erweiterte E/As und Peripheriegeräte. LSN50 ist ein Open-Source-Produkt, es basiert auf den STM32Cube HAL-Treibern und viele Bibliotheken sind auf der ST-Site für eine schnelle Entwicklung zu finden.

Eigenschaften

  • STM32L072CZT6 MCU
  • SX1276/78 LoRa Drahtloses Modem
  • Vorladen mit ISP-Bootloader
  • I2C,LPUSART1,USB
  • 18 x Digitale E/As
  • 2 x 12bit ADC; 1 x 12bit DAC
  • Aufwachen der MCU durch UART oder Interrupt
  • LoRa™ Modem
  • Präambel-Erkennung
  • Baudrate konfigurierbar
  • LoRaWAN 1.0.2 Spezifikation
  • Software-Basis auf STM32Cube HAL-Treibern
  • Open-Source-Hardware/Software
  • Verfügbares Band:433/868/915/920 Mhz
  • IP66 Wasserdichtes Gehäuse
  • Ultra-niedriger Stromverbrauch
  • AT-Befehle zur Einstellung von Parametern
  • 4000mAh Akku für Langzeiteinsatz

Applikationen

  • Drahtlose Alarm- und Sicherheitssysteme
  • Haus- und Gebäudeautomation
  • Automatische Zählerablesung
  • Industrielle Überwachung und Kontrolle
  • Langstrecken-Bewässerungssysteme, etc.

LoRa Spezifikationen

  • 168 dB maximales Link-Budget.
  • +20 dBm - 100 mW konstante HF-Ausgangsleistung gegenüber
  • +14 dBm hocheffiziente PA.
  • Programmierbare Bitrate bis zu 300 kbps.
  • Hohe Empfindlichkeit: bis zu -148 dBm.
  • Kugelsicheres Front-End: IIP3 = -12,5 dBm.
  • Ausgezeichnete Blockierfestigkeit.
  • Niedriger RX-Strom von 10,3 mA, 200 nA Registerhaltung.
  • Vollständig integrierter Synthesizer mit einer Auflösung von 61 Hz.
  • FSK-, GFSK-, MSK-, GMSK-, LoRaTM- und OOK-Modulation.
  • Eingebauter Bit-Synchronisierer zur Taktrückgewinnung.
  • Präambel-Erkennung.
  • 127 dB Dynamikbereich RSSI.
  • Automatische RF-Erkennung und CAD mit ultraschneller AFC.
  • Packet-Engine bis zu 256 Bytes mit CRC.
  • Eingebauter Temperatursensor und Anzeige für schwache Batterie.

MUC Spezifikationen

  • MCU:STM32L072CZT6
  • Flash:192KB
  • SRAM:20KB
  • EEPROM:6KB
  • Clock Speed: 32Mhz

Absolute Maximum Ratings

  • VCC: 0.5v ~ 3.9v
  • Operating Tempature: -40 ~ 85°C
  • I/O pins: 0.5v ~ VCC+0.5V

Common DC Characteristics

  • Supply Voltage: 1.8v ~ 3.6v
  • Operating Tempature: -40 ~ 85°C
  • I/O pins: Refer STM32L072CZT6datasheet

Power Consumption

  • STOP Mode: 2.7μA @ 3.3v
  • RX Mode: 7.2mA
  • TX Mode: 125mA@ 20dbm

Battery

  • Li/SOCI2 unchargable battery
  • Capacity: 4000mAh
  • Self Discharge: <1% / Year @ 25°C
  • Max continuously current: 130mA
  • Max boost current: 2A, 1 second

Lieferumfang

  • 1 x Dragino LSN50-EU868
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
20
€ 6,00*
ab € 31,82*
€ 44,07*
€ 3,50*
ab € 53,95*
€ 71,88*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.