| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1085-191830 Herst.-Nr.: LSE01-EU868-8 EAN/GTIN: 6973956300880 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DRAGINO LSE01-EU868 Überblick Der Dragino LSE01 ist ein LoRaWAN Bodenfeuchte- und EC-Sensor für das IoT der Landwirtschaft. Er erfasst die Bodenfeuchte, Bodentemperatur und Bodenleitfähigkeit und lädt den Wert drahtlos auf den LoRaWAN IoT-Server hoch und misst die Bodenfeuchte von salzalkalischen und lehmigen Böden. Der Bodensensor verwendet die FDR-Methode zur Berechnung der Bodenfeuchte mit der Kompensation aus Bodentemperatur und Leitfähigkeit. Er wurde im Werk auch für den Bodentyp Mineralboden kalibriert. Der in LSE01 verwendete drahtlose LoRa-Technologie ermöglicht es dem Gerät, Daten zu senden und extrem große Reichweiten bei niedrigen Datenraten zu erreichen. Sie bietet eine Spread-Spectrum-Kommunikation mit ultrahoher Reichweite und hohe Störfestigkeit bei minimalem Stromverbrauch. Der LSE01 wird von einer 4000mA Li-SOCI2-Batterie gespeist und ist für einen Langzeiteinsatz von bis zu 10 Jahren ausgelegt. Jedes LES01 ist mit einem Satz eindeutiger Schlüssel für LoRaWAN-Registrierungen vorinstalliert. Diese Schlüssel werden beim lokalen LoRaWAN-Server registriert und nach dem Einschalten automatisch verbunden. Eigenschaften - LoRaWAN 1.0.3 Klasse A
- Ultro niedriger Stromverbrauch
- Bodenfeuchte überwachen
- Bodentemperatur überwachen
- Überwachung der Temperaturkompensation der Leitfähigkeit des Bodens
- Bands: CN470/EU433/KR920/US915/EU868/AS923/AU915/IN865
- AT-Befehle zum Ändern von Parametern
- Uplink periodisch einschalten
- Downlink zum Ändern der Konfiguration
- IP66 Wasserdichtes Gehäuse
- 4000mAh Akku für Langzeiteinsatz
Applikationen - Intelligente Landwirtschaft
Lieferumfang - 1 x Dragino LSE01-EU868 Bodenfeuchtigkeitssensor
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1085 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,00* | ab € 105,10* | € 132,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 111,18* | € 140,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 111,19* | € 140,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1085 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1085 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1085 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|