Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambium Networks cnPilot E502S 2x2 MIMO Dual-Band AC Outdoor 30°Sector AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cambium Networks cnPilot E502S 2x2 MIMO Dual-Band AC Outdoor 30°Sector AP
Cambium Networks cnPilot E502S 2x2 MIMO Dual-Band AC Outdoor 30°Sector AP
Artikel-Nr.:
     1085-195149
Hersteller:
     Cambium Networks
Herst.-Nr.:
     PL-502S000A-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Cambium Networks cnPilot E502S 2x2 MIMO Dual-Band AC Outdoor 30°Sector AP *** nur solange der Vorrat reicht *** Inklusive 3 Jahre Hersteller Garantie ! Der cnPilot E502S ist ein Outdoor WLAN Access Point mit einer Sectorantenne die mit 30° Abstrahlwinkel installiert werden kann. Durch diesen Sector können Bereiche gezielt ausgeleuchtet werden. Mit dem E501S können Sie maximal 16SSIDs erstellen und es können 256 Clients gleichzeitig auf einen Access Point zugreifen. Dies wird unter anderem durch die verbaute 2x2MIMO Technologie realisiert. Durch die Roaming-Funktionalität des Access Point ist es möglich, ein Netz mit mehren Access Points aufzubauen - das System verbindet jeden Client automatisch und übergangslos mit dem stärksten Access Point. Es ermöglicht somit IP Telefonie über das WLAN Netz. Einsatzgebiete: - WLAN für Stadien - Betriebsgelände, z.B. um Handscanner anzubinden - Hotelanlagen Controller: Cambium Networks setzt bei dem Controller auf eine kostenlose Cloud und/oder einer kostenlosen Software welche ohne großartigen technischen Wissen bedienbar ist. Im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern, werden keine Lizenzen oder ähnliche Gebühren für den Controller verlangt. Eigenschaften: 802.11a/b/g/n/acWave1,dualband 12.5dBi(2.4GHz)and15.9 (5GHz) 2x2 MIMO 16 SSIDs 30° Antenne Roaming bis zu 1.167 Gbit/s Datendurchsatz IP67 23dB
Weitere Suchbegriffe: access point outdoor, access point
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
61
€ 6,00*
ab € 166,91*
€ 201,88*
€ 3,50*
ab € 202,48*
€ 211,51*
€ 6,90*
ab € 191,38*
€ 223,64*
4 Tage
4
€ 7,50*
ab € 578,13*
€ 647,12*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,88*
€ 240,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,90*
€ 228,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,24*
€ 222,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,91*
€ 217,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,91*
€ 198,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.