Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milesight IoT Zone Leak Detection Sensor, EM300-ZLD-868M LoRaWAN / IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milesight IoT Zone Leak Detection Sensor, EM300-ZLD-868M LoRaWAN / IP67
Milesight IoT Zone Leak Detection Sensor, EM300-ZLD-868M LoRaWAN / IP67
Artikel-Nr.:
     1085-195736
Hersteller:
     Milesight IoT
Herst.-Nr.:
     EM300-ZLD-868M
EAN/GTIN:
     6974225035717
1 * 4000 mAh Li-SOCL2Battery (8000 mAh Optional) NFC Enabled SensorType: Cable Cable Length:3.0m(Customizable) US$3.00dollarsfor one meter extensioncable. TriggerCondition: WhenLiquid LevelReaches5mm Temperature: -30°C ~ 70°C Humidity: 0% ~ 100% RH Ingress Protection: IP67
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 79,21*
€ 101,47*
Lager 1085
9
€ 6,00*
ab € 80,79*
€ 103,49*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.