| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-196088 Herst.-Nr.: 258-00117 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Teltonika Blue Puck T-Probe Wide Range Temperature Sensor Überblick Perfekte Überwachungslösung für den Transport und die Lagerung von COVID-19-Impfstoffen. Kann auch für andere Kühlkettenlogistiklösungen wie Gefriergeräte und Kühlschränke verwendet werden. Der Sensor ist nach EN12830-2018 zertifiziert. Der Sensor nutzt die fortschrittliche Bluetooth 4.0 BLE-Technologie, um Daten aus großer Entfernung zu erhalten und kann mit der internen Batterie bis zu 15 Jahre arbeiten! Die gesammelten Temperaturinformationen der Umgebung werden an das FMB-Gerät übertragen, das die Möglichkeit hat, bis zu vier Temperatursensoren gleichzeitig zu unterstützen! Eigenschaften - Große Übertragungsreichweite, bis zu 500 Meter (Freifeld)
- Lange Batterielebensdauer, bis zu 15 Jahre
- Großer Temperaturbereich von -80°C bis 200°C, für Anwendungsfälle mit COVID-19-Impfstoffen
- Einfache Konfiguration mit spezieller mobiler Anwendung über NFC
Technische Daten siehe ! |
| | |
| | | |
| |